DAYTON Elektrikli Fan Coil Isıtıcı, 1 Faz
stil | Model | Amper AC | BtuH | derinlik | Yükseklik | kW | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HCX5 | 11.63 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 277V | 24 " | €1,880.38 | |
A | 2HCX4 | 13.40 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 240V | 24 " | €1,553.08 | |
A | 2HCX3 | 15.32 | 10,239 | 19.5 " | 12.5 " | 3 | 208V | 24 " | €1,824.05 | |
A | 2HCY1 | 18.85 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 277V | 24 " | €1,629.80 | |
A | 2HCX9 | 21.73 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 240V | 24 " | €1,629.81 | |
A | 2HCX8 | 24.94 | 17,065 | 19.5 " | 12.5 " | 5 | 208V | 24 " | €2,039.45 | |
A | 2HCY7 | 29.08 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 277V | 35.375 " | €1,746.86 | |
A | 2HCY6 | 33.05 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 240V | 35.375 " | €1,785.43 | |
A | 2HCY5 | 37.86 | 25,598 | 18 " | 17.88 " | 7.5 | 208V | 35.375 " | €1,747.29 | |
A | 2HCZ3 | 38.10 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 277V | 35.375 " | €2,385.39 | |
A | 2HCZ2 | 43.47 | 34,130 | 18 " | 17.88 " | 10 | 240V | 35.375 " | €2,117.08 |
Elektrikli Fan Coil Isıtıcı, 1 Faz
Dayton elektrikli plenum ısıtıcıları, serbest hava tahliyesi için kurulur veya merkezi ısıtma sağlamak için bir kanal sistemi ile birlikte kullanılır. Bitmiş ve asma tavan, bir plenum alanı veya sınırlı alana sahip diğer alanlar gibi sınırlı veya gizli alanlar için uygundurlar. Bu ısıtıcılar kendi ekseni etrafında kolaylıkla döndürülebilir ve yatay olarak asılmalıdır. 18 ve 19.5 inç derinliklerde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Manifold Ölçü Setleri
- Servis Kaseleri
- Kalibrasyon Ağırlıkları
- Kilitleme Mandalları
- iskele
- Mengeneler
- Süzme
- Motorlar
- Ölçme Ekipmanları
- Hidrolik Aletler
- WILTON TOOLS Çapraz Pein Çekiç
- BUSSMANN LKN Serisi Özel Sigortalar
- MERSEN FERRAZ 5.5kV Yüksük Montajlı Trafo Sigortaları
- APOLLO VALVES 41-510 Serisi T Saplı Çift Erkek ve Dişi Altıgen Omuz Hava Musluğu
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, SR Dişli Uçlar, EPDM
- NORTON ABRASIVES Güçlü Spiral Fırça
- MASTER LOCK Anahtar Silindir
- APPLETON ELECTRIC Aydınlatma armatürleri
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E60M, Elastomerik Kaplinler
- BUSSMANN FWH Yüksek Hızlı Yüksük Sigortalar, 6 x 32 mm