DAYTON Motor Tahrikli Yüksek Basınç Pompaları
stil | Model | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Bağlantısı | Motor Markası | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Yükseklik | uzunluk | Maks. akış | Maks. Alan sayısı Kafa | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G231 | 89 | 2 "1.5 x" | Honda GX120 OHV | 79 | 19 13 / 16 " | 16 13 / 64 " | 106 | 164 Ft. | €1,428.56 | |
B | 11G232 | 91 | 2 "2 x" | Honda GX160 OHV | 78 | 17 15 / 16 " | 21.5 " | 116 | 187 Ft. | €1,513.13 |
Motor Tahrikli Yüksek Basınçlı Pompalar
Dayton motor tahrikli yüksek basınç pompaları, orta ila büyük katılar içeren büyük miktarlarda suyu aktarır. Titreşim sönümleme ve mükemmel aşınma direnci sağlamak için dökme demirden yapılmış yarı açık bir pervaneye ve motor ile pompanın korunması için boru şeklinde bir çerçeveye sahiptirler. Benzinle çalışan bu pompalar, 84 ft basma yüksekliğinde 70 gpm'lik bir akış hızı sağlar ve 81 psi'ye kadar olan basınçlara dayanabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Kılıflar
- Mobil Çöp Arabaları
- Kalafat
- Geriye Eğik Körükler
- Boya Püskürtme Filtreleri
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Halat ve Bağlantı Parçaları
- Çemberleme ve Çemberleme Ekipmanları
- Test Pompaları
- İletişim
- SIEMENS SLD Serisi 3 Kutuplu Devre Kesiciler
- LUMAPRO Low Bay Fikstürü, F32T8
- BRADY 5920 Serisi, Numara Etiketi
- APPLETON ELECTRIC Tavana Montaj LED Işık Fikstürü
- BANJO FITTINGS Yaylı Tespit Telleri
- FENNER DRIVES V-Kayışlı Avara Kasnakları
- CONDOR Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler, Tam Noktalı, Kevlar, 7 Kalibre
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- AIRMASTER FAN Kepenkler