DAYTON Motor Tahrikli Yarı Çöp Pompaları
stil | Model | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Bağlantısı | Motor Markası | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Yükseklik | HP | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G234 | 82 | 2 "2 x" | Honda GX120 OHV | 61 | 41 | 16 15 / 16 " | 3.5 | 2 "NPT | €1,012.78 | |
B | 11G235 | 115 | 3 "3 x" | Honda GX160 OHV | 78 | 31 | 18 13 / 16 " | 4.8 | 3 "NPT | €1,326.81 | |
C | 11G236 | 216 | 4 "4 x" | Honda GX240 OHV | 171 | 112 | 26 13 / 32 " | 7.1 | 4 "NPT | €2,263.07 |
Motor Tahrikli Yarı Çöp Pompaları
Dayton motor tahrikli yarı çöp pompaları, genel amaçlı susuzlaştırma, püskürtme, yıkama, sulama ve tarım uygulamaları için tasarlanmıştır. Toplam ağırlığı azaltmak için alüminyum yapıya ve 363 ft kafada 10 gpm'ye kadar akış hızları sağlayan yarı açık küresel grafit sünek çarka sahiptirler. Bu pompalar, su geçirmez, yağ geçirmez ve toz geçirmez sızdırmazlık için silikon karbür / Buna contalarla entegre edilmiştir. 41.1 psi'ye kadar basınçlara dayanabilirler ve 2, 3 ve 4 inç NPT çıkışlarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Süpürge Torbaları ve Filtreleri
- Sigorta Klipleri
- Konveyör Montajı ve Kurutma Tepsileri
- Ayaklı Fan Motorları
- Splash Shield Başlangıç Kitleri
- Elektronik
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Kapalı HID Armatürleri
- Su Kalitesi ve Arıtma
- Termoplastik Kaynak
- PARKER Hava Basıncı Regülatörleri, Kompakt, Manuel Ayarlanabilir
- KELCH Shrink Fit Takım Tutucu, Delik Çapı 10 mmmm
- WIDIA Kesici
- NOTRAX Oct-O-Mat Dış Mekan Paspasları
- ANVIL Ayarlanabilir Kiriş Ataşmanları
- SPEARS VALVES PVC Alçak Başlı PIP Fabrikasyon Bağlantı Teli, Soket x Soket x Soket
- EATON CLCAF Serisi Ark Hata Kesiciler
- K S PRECISION METALS Pirinç Bükülebilir Borular
- MAGLINER Fren Kürekleri
- SMC VALVES Vfr4000 Serisi Solenoid Valf