DAYTON Motor Tahrikli Yardımcı Pompalar
stil | Model | GPM Su @ 60 Ft. Baş | Bağlantısı | Motor Markası | GPM Su @ 70 Ft. Baş | GPM Su @ 80 Ft. Baş | Yükseklik | HP | Giriş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 11G239 | 147 | 4 "4 x" | Honda GX340 OHV | 104 | 26 | 26 5 / 16 " | 9.5 | 4 "NPT | €7,690.48 | |
B | 11G238 | 224 | 3 "3 x" | Honda GX240 OHV | 176 | 125 | 23 7 / 64 " | 7.1 | 3 "NPT | €2,896.88 |
Motor Tahrikli Yardımcı Pompalar
Dayton motor tahrikli yardımcı pompalar, pencere ve merdiven boşluklarından fazla yağmur suyunu boşaltmak ve su basmış bodrumlardan veya bahçelerden biriken suyu çıkarmak için idealdir. Korozyon direnci için alüminyumdan yapılmıştır ve dayanıklılık için krom çarklara sahip küresel dökme grafit demir kıvrımlarla donatılmıştır. Bu pompalar maksimum 3600 rpm hız sağlar ve su geçirmez, yağ geçirmez ve toz geçirmez sızdırmazlık için silikon karbür / Buna contalara sahiptir. Varyantlar 7.1 ve 9.5 hp varyantlarda mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yardımcı Lavabolar ve Çamaşır Küvetleri
- Kurtarma ve Kurtarma Eldivenleri
- Ofis ve Konut Nem Alıcılar
- Pnömatik Kontrol Aksesuarları
- Hidrolik Vibratörler
- Bağlantı Araçları
- Otomotiv Testi
- Tarımsal Testler
- Havuz ve Spa Pompaları
- Otomotiv Kimyasalları
- EBERBACH Programlanabilir İnversiyon Bardakları
- ELASCO PRODUCTS Tekerlek takozları
- TB WOODS G-Flex Donanım Paketleri
- BISHAMON INDUSTRIES EZU Serisi Makaslı Kaldırma Masaları
- DAYMARK Pasta Poşetleri
- ZEP Zemin Yıkayıcı/Parlatıcılar
- WESTWARD Anahtar Anahtarları
- VESTIL EHLTGT Serisi Yer Kaldırma ve Devirme Masaları