DAYTON Tehlikeli Konum Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 12 İnç Kanatlar
stil | Model | Motor Devri | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Venturi Derinliği | genişlik | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 0.375-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10E009 | 1725 | 1147 | 999 | 13.6 | 2" | 16.25 " | 803 | 682 | €1,524.52 | |
B | 10D996 | 1750 | 1347 | 1262 | 13.4 | 2-1 / 2 " | 16 " | 1142 | 947 | €1,550.31 |
Tehlikeli Konum Doğrudan Tahrikli Egzoz Fanları, 12 İnç Bıçaklar
Dayton tehlikeli konum egzoz fanları, depolarda ve endüstrilerde patlayıcı veya yanıcı buharları, tozu ve gazları havalandırır. Korozyon direnci ve dayanıklılık için kıvılcımlara dayanıklı alüminyum kanatlı pervanelere sahip galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 104 derece F'lik maksimum ortam sıcaklığına dayanabilirler ve şaftlar veya akslar aracılığıyla fana doğrudan bağlanmak için B sınıfı yalıtımlı doğrudan tahrikli motorlara sahiptirler, böylece enerji verimliliğini artırırlar. Hızlı kurulum için önceden delinmiş montaj delikleri vardır. Halka egzoz fanı ve panel egzoz fanı çeşitleri bulunan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tehlikeli Konum Kablo Çekme Anahtarları
- Portatif Jeneratör Güç Giriş Kutuları
- Yönlendirici Bit Setleri
- Hidronik Süpürgelik Isıtıcılar
- Hızlı Bağlantı Kesme Torç Kaplinleri
- Sondaj Aksesuarları
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- İşaretler
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Havuz ve Spa Pompaları
- APPROVED VENDOR Rijit Plakalı Tekerler
- LINCOLN Yağ Pompası Transfer Sistemi
- NEWCO Karbon Çelik Sürgülü Vana, 300 # Flanşlı
- YALE Kilitli Kol Rozeti
- BATTALION Kanca tarzı Kapı Tutacağı
- RIDGID K9 102 Flexshaft Zincir Tokmakları
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Çek Valf Kartuşları Normal Stil, EPDM
- BALDOR / DODGE DLMAH, Dört Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutu, CSFD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler