DAYTON Exhaust Fan 16 Inch Hazardous Location
stil | Model | + | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Faz | Mil Dia. | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Venturi Derinliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10D997 | Panel Egzoz Fanı | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 1 | 5 / 8 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | €1,545.72 | |
B | 10D998 | Panel Egzoz Fanı | 2476 | 2288 | 13-15 / 16 " | 3 | 1 / 2 " | 14.1 | 2-3 / 4 " | €1,529.76 | |
C | 10E010 | Halka Egzoz Fanı | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 1 | 5 / 8 " | 17.0 | 2" | €1,484.87 | |
C | 10E011 | Halka Egzoz Fanı | 2153 | 1943 | 13-1 / 2 " | 3 | 1 / 2 " | 17.0 | 2" | €1,418.54 |
Egzoz Fanı 16 İnç Tehlikeli Konum
Dayton tehlikeli konum 16 inç egzoz fanları, patlayıcı veya yanıcı buhar, toz ve gazların bulunduğu alanların havalandırılması için tasarlanmıştır. Bu 16 inç egzoz fanları, güvenli kullanım için B sınıfı yalıtıma sahip, patlamaya dayanıklı, fan soğutmalı bir muhafazaya sahiptir. Dönme sürtünmesini azaltmak için tehlikeli konumlu bilyalı rulmanlarla donatılmıştır, hem yatay hem de dikey montaja izin verir ve 104 derece Fahrenheit'e kadar sıcaklıklara dayanabilir. Bu egzoz fanlarının geniş bir yelpazesi, 20 veya 20.25 inç yüksekliğinde tek ve üç fazlı fan motorlarında mevcuttur. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıvı Seviye Göstergeleri
- Anahtar Aksesuarları
- Low Bay Floresan Armatürler
- Temiz Oda ve Laboratuvar Eldivenleri
- Lamba Değiştiriciler
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Takım Tezgahı Aksesuarları
- dosyalar
- Sıvı Seviye Göstergeleri ve Görüş Göstergeleri
- Kanal Fanları ve Aksesuarları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFCI Duvar Plakası
- COPELAND Klima Kompresörü Btuh R-22
- APPROVED VENDOR Tüp Uhmw 2 5/8 İnç
- SUPER MET-AL Yağ Bazlı Fiber Uç İşaretleme Setleri
- DIXON kelebek Vanalar
- COOPER B-LINE Flextray Serisi Yer Altı Sehpaları
- KERN AND SOHN HMM Serisi Mobil Leeb Sertlik Ölçme Cihazları
- KERN AND SOHN KB-N Serisi Hassas Teraziler
- LINN GEAR Konik Dişliler, 3 Çap Adımlı
- ANSELL 11-511 Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldiven