DAYTON Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 54 İnç Bıçak
stil | Model | RPM Aralığı | Yatak Boyutu | Rulman Tipi | Mil Dia. | Tip | CFM Aralığı | Maks. derinlik | Motor gücü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1AHA6 | 343 için 507 | 1-1 / 4 " | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu | 1-1 / 4 " | Orta Hizmet Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 30,129 için 44,535 | 23 " | 1 1 / 2 - 5 arasında | €3,699.98 | |
B | 1AHB4 | 480 için 716 | 1-1 / 2 " | Yeniden Yağlanabilir Dökme Yastık Bloğu | 1-1 / 2 " | Ağır Hizmet Tipi Kayış Tahriki Daha Az Tahrik Paketi | 33,602 için 50,124 | 33-1 / 2 " | 3 için 10 | €5,423.37 |
Kayış Tahrikli Egzoz Fanları Tahrik Paketleri Olmadan, 54 İnç Bıçak
Dayton egzoz fanları, ticari ve endüstriyel uygulamalarda kokuyu, nemi ve dumanı havalandırmanın içinden dışarıya çeker. Dönen şafta yük desteği, korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 5 derece F ortam sıcaklığına dayanma için 6 çelik veya 104 alüminyum kanatlı pervaneli galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. motor, fanın hareketli parçalarıyla doğrudan temas halinde olmadığı için rpm hızları. 44535 ve 50124 CFM maksimum hava akış hızlarında mevcut olan bu egzoz fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru ve Test Tapaları
- Kare Flanşlı Havuz Pompa Motorları
- Azaltılmış Shank Matkap Uçları
- Porselen Laboratuvar Gereçleri
- Zemin Kaplamaları
- Ölçme ve Yerleşim Araçları
- Dış Mekan Armatürleri
- Perakende Arabalar ve Kamyonlar
- Tel Yönetimi
- mantar
- NEW PIG Hızlı Kilitlemeli Mandallı Tambur Kapağı
- APPROVED VENDOR Dogbone Destek Kelepçesi
- ATP Hortum 3/8 İnç, 100 Feet
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Tüfek Somunu
- SIEMENS SCND Serisi, Cıvatalı Devre Kesici
- KETT TOOLS Bilyalı rulmanlar
- SPEARS VALVES Glob Vanalar PVC İç Tamir Takımları, FKM
- KIPP Ayarlanabilir Kollar
- BOSTON GEAR Çene Kaplinler, Örümcek Elemanları
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, MDNS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler