DAYTON Galvanizli Çelik Fan Muhafazaları
stil | Model | genişlik | derinlik | Boyut A | Boyut B | Boyut C | Boyut D | ölçü | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1WBT8 | 16.12 " | 15 " | 16.125 " | 15 " | 1.25 " | 12 " | 20 | 16.125 " | €262.85 | |
A | 1WBT9 | 20.12 " | 15 " | 20.125 " | 15 " | 1.25 " | 16 " | 20 | 20.125 " | €391.87 | |
A | 1WBU1 | 22.12 " | 15 " | 22.125 " | 15 " | 1.25 " | 18 " | 20 | 22.13 " | €429.23 | |
A | 1WBU2 | 24.12 " | 15 " | 24.125 " | 15 " | 1.25 " | 20 " | 20 | 24.125 " | €462.96 | |
A | 1WBU3 | 28.12 " | 22 " | 28.125 " | 22 " | 1.25 " | 24 " | 18 | 28.13 " | €573.76 | |
A | 1WBU4 | 34.12 " | 22 " | 34.125 " | 22 " | 1.25 " | 30 " | 18 | 34.125 " | €692.11 | |
A | 1WBU5 | 40.12 " | 27 " | 40.125 " | 27 " | 2" | 36 " | 18 | 40.13 " | €866.17 | |
A | 1WBU6 | 46.125 " | 30 " | 46.125 " | 30 " | 2" | 42 " | 18 | 46.125 " | €993.10 | |
A | 1WBU7 | 54.25 " | 32 " | 54.25 " | 32 " | 2" | 48 " | 18 | 54.25 " | €1,554.16 | |
A | 1WBU8 | 60.25 " | 34 " | 60.25 " | 34 " | 2" | 54 " | 16 | 60.25 " | €1,597.38 | |
A | 1WBU9 | 66.25 " | 37 " | 66.25 " | 37 " | 2" | 60 " | 16 | 66.25 " | €1,954.98 |
Galvanizli Çelik Fan Korumaları
Dayton fan korumaları, kayış ve doğrudan tahrikli pervane fanları yakınında çalışan ekipmanı ve işçileri korur. Korozyona dayanacak galvanizli çelik konstrüksiyona ve güvenlik için fanların motor tahrik taraflarını tamamen kapatan OSHA uyumlu ekranlara sahiptirler. 16, 18 ve 20 gauge kalınlıklarda mevcut olan bu korumaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Temini Nozulları
- Laboratuvar Mikroskopları
- Kanal
- Laboratuvar Saklama ve Transfer Kapları
- Duvar Koruması
- laboratuvar Ekipmanları
- Otomotiv Bakım Araçları
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Kuyu Pompaları
- Boya Kabinleri ve Aksesuarları
- GUARDAIR Çıkarılabilir Toz Fırçası
- SUPCO A / C Soğutma Aksesuarları
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS Pistonlar
- BUSSMANN 70 Serisi Özel Sigortalar
- PETERSEN PRODUCTS 145-1 Serisi Boru Tapası
- HOFFMAN Tip 12 Sürekli Menteşe Flanş Geçişli Yaka Buatları
- VERMONT GAGE Npsm Düz Boru Halkaları, NoGo Set Fişi
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, Dişli Operatörü, SS Pabucu, Buna