DAYTON General Purpose Motors, Totally Enclosed Non Ventilated
stil | Model | Motor Şaft Tasarımı | Verimlilik Grubu | çerçeve | Motor Termal Koruması | Montaj | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3N854 | Düz | Verimli yüksek | 48 | Hayır | baz | 3450 | %70.3 | 9 11 / 16 " | €325.80 | |
B | 3N349 | Düz | Enerji Verimli | 48 | Hayır | baz | 1725 | %68.9 | 9 13 / 16 " | €375.62 | |
B | 3N350 | Düz | Enerji Verimli | 48 | Hayır | baz | 1725 | %68.9 | 9 9 / 16 " | €459.61 | |
C | 5UKE9 | Düz | - | 48 | Manuel | baz | 3450 | %73.0 | 11.5 " | €279.35 | |
D | 6K481 | Düz | - | 48 | Oto | baz | 3450 | %60.00 | 10.375 " | €323.41 | |
C | 6K482 | Düz | - | 48 | Oto | baz | 3450 | - | 10.437 " | €356.97 | |
E | 2N863 | Anahtarlı | Verimli yüksek | 56 | Hayır | baz | 1725 | %62.0 | 10 " | €305.30 | |
B | 3N694 | Anahtarlı | Enerji Verimli | 56 | Hayır | baz | 1725 | %75.1 | 9.75 " | €526.12 | |
F | 3N695 | Anahtarlı | Enerji Verimli | 56 | Hayır | baz | 1725 | %80.0 | 10.375 " | €451.22 | |
G | 3N696 | Anahtarlı | Enerji Verimli | 56 | Hayır | baz | 1725 | %89.8 | 11.437 " | €429.48 | |
H | 5GD53 | Anahtarlı | - | 56C | Hayır | Yüz | 1725 | - | 9 15 / 16 " | €307.82 | |
I | 5GD55 | Anahtarlı | - | 56C | Hayır | Yüz | 3460 | %69.2 | 9 13 / 16 " | €321.65 | |
J | 6K181 | Anahtarlı | - | 56C | Oto | Yüz | 3450 | %60 | 10.25 " | €361.94 |
Genel Amaçlı Motorlar, Tamamen Kapalı Havalandırmasız
Dayton genel amaçlı motorlar şofbenlerde, pompalarda, fırınlarda ve arazi motorlu ekipmanlarda kullanılmaktadır. Bu motorlar, yapısal sağlamlık ve korozyon direnci için çelik çerçevelere sahiptir ve düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklarla donatılmıştır. 3460 rpm'ye varan hızlar sağlarlar ve kolay kurulum için yüz / taban montajına izin verirler. Bu TENV motorları maksimum %89.8 verimlilik sağlar ve 1/4, 1/3, 1/2, 1/6 ve 3/4 hp varyantlarında mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Röle Aksesuarları
- Vakum Paketleme Makinaları
- Havalandırmalı Çatı Bordürleri
- Bölünmüş Flanş Kitleri
- Zincir Kaplinler
- Toz Bezleri Tozlayıcılar ve Temizleme Pedleri
- Makine Sıvıları
- Aletler
- Akaryakıt ve Yağ Transfer Pompaları
- Hidrolik Filtrasyon
- YOUNG BROS. STAMP WORKS Yuvarlak Nokta El Damgası
- ERICSON Antimikrobiyal Standart Örtülü Su Geçirmez Kilitli Konnektörler
- APPROVED VENDOR Ayırıcı Tava, Pirinç
- BROAN NUTONE Ultra Yeşil Hareket Algılama Serisi, Banyo Fanı
- BURNDY YSEH Serisi Butt Splice
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Filtreler, Hasır, 250 Mikron, Viton Conta
- DORMONT 30C Güvenlik Kalkanı Serisi Sarı Kaplamalı Paslanmaz Çelik Gaz Konnektörleri
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Rakor Redüksiyon Dişi Adaptörler
- Cementex USA Mont Ve Pantolon Fan Kitleri, 40 Cal.