DAYTON Genel Amaçlı Bölünmüş Fazlı Motorlar, TEFC, 1725 RPM, 48Z
stil | Model | Mil Uzunluğu | Tam Yük Amperi | HP | Uzunluk Daha Az Şaft | Montaj | Etiket RPM | Hız Sayısı | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6XJ05 | 1.5 " | 4.7/3.3 | 1 / 4, 1 / 12 | - | Beşik Tabanı | 1725/1140 | 2 | 11.437 " | €414.97 | |
B | 6XJ06BE | 1.875 " | 3.2 | 1/6 | 9 2 / 16 " | baz | 1725 | 1 | 11 " | €267.96 | |
B | 6XJ07BE | 1.875 " | 4.9 | 1/4 | 8 11 / 16 " | baz | 1725 | 1 | 10.625 " | €254.63 |
Genel Amaçlı Bölünmüş Fazlı Motorlar, TEFC, 1725 RPM, 48Z
Dayton genel amaçlı ayrık fazlı motorlar, kademeli hız artışının gerekli olduğu üfleyiciler, fanlar ve küçük konveyörler gibi düşük ila orta torklu uygulamalar için tasarlanmıştır. Haddelenmiş çelik NEMA çerçevesindeki tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazaları, istenen çalışma için birden fazla hız ayarına sahip sürekli çalışan bir motora sahiptir. F Sınıfı yalıtım, yüksek sıcaklık ortamında çalışmayı sağlar. Şaft hem saat yönünde hem de saat yönünün tersine dönebilirken, sorunsuz teslimat için bilyeli yataklarla donatılmıştır. 3.2, 4.7 ve 4.9 amper akım değerlerine sahip çok çeşitli ayrık fazlı motorlar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Motor Tahrikli Kompresör Kontrolleri
- Acil Müdahale Karyolası ve Yatakları
- Klip Rulmanlar
- Dedektör Tüpü Pompaları ve Kitleri
- Rıhtım ve Asma Kat Kapıları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Süpürgeler Fırçalar ve Toz Tavaları
- Darbe Yuvaları ve Uçları
- Zımpara
- İç Mekan Armatürleri
- GRACO Havasız Püskürtme Tabancası
- TOUGH GUY Esnek Yatak Çivili Ayakkabı
- SPEEDAIRE Filtre/Regülatör/Yağlayıcılar
- SQUARE D HOM Serisi, Fişli Devre Kesici
- SMITH-COOPER Program 40, 316 Paslanmaz Çelik Boru
- PASS AND SEYMOUR Flexcor Serisi 3/4 İnç NPT Deluxe Gerinim Giderici Deluxe Alüminyum Kordon Sapları
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 3 1/4-8 Dişli
- ANVIL Boru Rulo Standları, Ayarlanabilir
- SPEARS VALVES FKM Contalı PVC Yeni Stil Standart Tank Adaptörleri, Fipt x Fipt