DAYTON Döner Dişli Pompalar
stil | Model | uzunluk | Amper | gövde Malzemesi | Maks. Basınç | Maks. Sıcaklık. | Motor Muhafazası | Motor Çerçevesi | Bağlantı noktası boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 41TK05 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,331.85 | |
B | 41TK22 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,457.66 | |
C | 41TK16 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,500.77 | |
D | 41TK26 | - | - | - | - | - | - | - | - | €783.98 | |
E | 41TK10 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,604.30 | |
F | 41TK15 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,418.35 | |
G | 41TK20 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,387.94 | |
H | 41TK27 | - | - | - | - | - | - | - | - | €787.55 | |
E | 41TK09 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,575.91 | |
I | 41TK19 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,746.75 | |
J | 41TK24 | - | - | - | - | - | - | - | - | €701.06 | |
K | 41TK07 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,115.97 | |
L | 41TK11 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,821.89 | |
M | 41TK25 | - | - | - | - | - | - | - | - | €714.45 | |
N | 41TK13 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,634.22 | |
O | 41TK21 | - | - | - | - | - | - | - | - | €2,158.98 | |
P | 41TK18 | - | - | - | - | - | - | - | - | €1,529.15 | |
Q | 6dhh9 | 5.75 " | 6.0/3.0 | Dökme demir | 40 psi | 375 F | ODP | Karbonatör Montajı | 1 / 2 " | €1,008.03 | |
Q | 6dhj0 | 5.75 " | 8.4/4.2 | Dökme demir | 40 psi | 375 F | ODP | Karbonatör Montajı | 1 / 2 " | €1,212.95 | |
R | 6dhj1 | 6.5 " | 8.8/4.4 | Dökme demir | 60 psi | 375 F | ODP | Yakın Bağlantılı | 1 / 2 " | €1,766.24 | |
S | 41TK12 | 22.5mm | 14.4/7.2 | 316 Paslanmaz Çelik | 125 | 280 | TEFC | 56HC | 1/2 | €2,463.08 |
Döner Dişli Pompalar
Dayton döner dişli pompaları, partikül olmayan ve aşındırıcı olmayan sıvıların sürekli akışını sağlar ve kendinden emişli uygulamalar ve pozitif yer değiştirme sağlamak için idealdir. 9.6 PSI'da maksimum 20 GPM akış hızına sahip sıvıları pompalamak için ODP çerçevesine monte edilmiş bir motor ve karbonatör ile donatılmıştır. Dayton yemeklik yağ pompalarında sorunsuz çalışma için paslanmaz çelik miller, düz dişliler ve karbon burç bulunur. O-ring ve mekanik salmastralar sızdırmaz çalışma sağlar. 1/2 ve 3/4 HP güç derecelerinde mevcut olan çok çeşitli döner dişli pompalardan birini seçin. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kablo Bağı Araçları
- Hava Regülatörleri
- Numune Alma Torbaları
- loupes
- Bardak ve Kapak Dağıtıcıları
- hidrolik hortumlar
- Tel Konnektörleri
- Fikstür
- Yağlayıcılar
- İletişim
- SHIMPO Dijital Kuvvet Ölçer Usb
- ABILITY ONE Düz Paspas Mikrofiber 18 İnç Uzunluk x 5 Genişlik
- COOPER B-LINE Evrensel Kiriş Bağlantı Elemanları
- TB WOODS G-Flex Yatay Kapak Kitleri
- THOMAS & BETTS LTGES07B Serisi Kanallar
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Kör Flanşları
- WESTWARD Salmastra Setleri
- CONDOR Deri Kaplamalı Kesilmeye Dayanıklı Eldiven, Kesilme Düzeyi A4
- MORSE DRUM Conta Kitleri
- CONDOR Görev ve Görev Örgü Eldiven, Kaplamasız, Pamuklu, Jersey