DAYTON Işıklı Buton, 22mm, 1NA/1NK, Sarı
stil | Model | Lamba Modülü Gerilimi | Lamba voltajı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30G203 | 24VAC/DC | 24VAC/DC | €73.11 | |
B | 30G207 | 120 VAC | 120 VAC | €73.11 |
Işıklı Push Buton, 22mm, 1NO / 1NC, Sarı
Dayton basma düğmeleri, ağır makinelerde başlatma veya kapatma uygulamalarını kontrol etmek için idealdir. Bu üniteler, makinenin çalışma durumunu bildirmek ve dumanlı veya düşük ışıklı ortamlarda görünürlük sağlamak için sarı bir LED göstergesine sahiptir. Yıkama başlığına basıldığında çalıştırma cihazının işlevini (açma/kapama) değiştirebilen ve düğme bırakıldığında hemen orijinal konumuna geri dönen anlık mekanizmaya sahiptirler. Bu üniteler, kabloları güvenli bir şekilde kenetlemek için baskı plakası terminal bağlantılarıyla entegre olarak gelir ve CE, CSA, UL ve IEC standartlarına uygundur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Çizgi Hareketli Kelepçeler
- PTFE Boru
- Boru / Tüp Fırçalar
- Zemin Kutusu Kapak Aksesuarları
- Roll Out Rafları
- Yüz Koruyucular
- İşleme Malzemeleri
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Anahtar Kontrol Tanımlaması
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- KEO Merkez Oyucu, Kobalt, 3 Ağızlı, 82 Derece İç Açı
- BOSTON GEAR Paslanmaz Çelik Montaj Tabanı
- SHARON PIPING Azalan Kuplaj
- BUSSMANN C10M Serisi Hızlı Etkili Cüce Sigortalar
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Conta x Spigot
- EATON Nötr Pabuçlar
- KERN AND SOHN ATB Serisi Harici Sensörler
- SSI Sepet Süzgeçler
- LINN GEAR Vites Değiştirme, 12 Çap Aralığı
- BALDOR / DODGE SXR, İki Cıvatalı Flanş, Bilyalı Rulmanlar