DAYTON Gazlı Kanal Fırını, Fırın Tipi Güç Bacalı
stil | Model | BtuH Çıkışı | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 6RJW1 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | €4,619.30 | |
B | 6RJW8 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | €3,958.91 | |
B | 6RJX5 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | €4,653.56 | |
A | 6RJV4 | 180,000 | 37 " | 37.75 " | €3,958.91 | |
C | 6RJY2 | 200,000 | 40 " | 36 " | €6,500.79 | |
C | 6RJY9 | 200,000 | 40 " | 36 " | €7,217.73 |
Gazlı Kanal Ocağı, Fırın Tipi Güç Bacalı
Dayton gazla çalışan kanallı fırınlar, devasa ticari binaları ısıtmak için tasarlanmıştır. Bu fırınlar bir doğal gaz hattına bağlanır ve mevcut bir ısıtma, tamamlama ve ısıtma/soğutma sisteminin bileşenleri olarak kullanılır. Üretilen hava fırından geçerken ısıtılır ve daha sonra sistemin kanal sistemi tarafından dağıtılır. 37 ve 40 inç derinliklerde mevcut olan bu kanallı fırınlardan birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Düz Duvar Konteynerleri
- Şişeler
- Spotting Matkap Uçları
- Buhar Geçirmez Armatürler
- Forklift Kaldırma Kirişleri ve Kancaları
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Bilgisayar Malzemeleri ve Ortamı
- Dış Mekan Armatürleri
- Veri kaydı
- Asfalt Testi
- SNAP-TITE Ataşman Değiştirici, HP Paslanmaz Çelik, 1 / 4-18
- APPROVED VENDOR Yüksüz Anma Tetik Yakalama
- AIR HANDLER Multipocket Cube Hava Filtresi
- SQUARE D Master NEMA Kontrol Röleleri
- TOUGH GUY Antimikrobiyal Ovma Pedi Yeşil
- GORLITZ Koni Aynaları
- HOFFMAN Ayarlanabilir Popo Ekleme Kitleri
- MARATHON MOTORS Tehlikeli Hizmet Bölümü 1 Patlama Korumalı Motorlar, Ağır Hizmet, Üç Fazlı, C Yüz Ayaksız
- VESTIL TSB Serisi Bina İçi Personel Yönlendirme Bariyerleri