DAYTON Hat İçi Kanal Üfleyiciler, 13-1/8 İnç
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL0 | 2.2 | 1140 | 1287 | 0.14 | 1/6 | 1140 | 7.4 | 7.2 | €1,959.75 | |
A | 5TCK9 | 6.0/3.0 | 1725 | 1948 | 0.48 | 1/2 | 1725 | 14.7 | 14.1 | €2,445.32 |
Sıralı Kanal Üfleyiciler, 13-1/8 İnç
Dayton inline üfleyiciler, endüstriyel ve ticari iç mekanlarda/binalarda temiz hava sağlar. Bu üfleyiciler, değişen çalışma koşullarına dayanmak için açık bir damla geçirmez muhafaza içinde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir. İç bileşenlerde kolay bakım çalışması için her iki tarafta erişim panellerine ve kanallarla kolay bağlantı sağlamak için dışta bileziklere sahiptirler. Bu üfleyiciler, 1725 RPM'lik yüksek bir tork hızı üretmek için tek fazlı bir kalıcı bölünmüş kapasitör motoruyla çalıştırılır. 115VAC ve 230VAC voltaj dereceli üfleyiciler arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yangın Söndürme Dolapları
- Oynak Makaralı Rulmanlar
- LED Low Bay Armatürler
- Açı Öğütücü Aksesuarları
- Vücut Klipleri
- Yatak
- Raylı ve Gömme Aydınlatma Armatürleri
- Cıvata
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- Döner Pompalar
- APPROVED VENDOR 24VDC Yuvarlak Gösterge Işığı
- NEWCO Karbon Çelik Sürgülü Vana, 600 # Flanşlı
- GRAINGER Kadın Luer Boş
- POSI LOCK Pin
- PARKER Union Dirsek 250 PSI
- MARTINS INDUSTRIES Hortum
- 3M Premium Koruyucu Gözlük Buğu Önleyici Güvenlik
- EATON MTE Tipi Endüstriyel Kontrol Transformatörleri
- EATON DS Tipi Ayırıcılar
- BALDOR / DODGE Babbitted, Plakalı Flanşlı, Masif Kaymalı Rulmanlar