DAYTON Inline Blower, 14 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 1.000-In. SP | CFM @ 1.250-In. SP | CFM @ 1.500-In. SP | CFM @ 1.75-In. SP | Tam Yük Amperi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5TCL1 | 1121 | 1140 | 2170 | - | - | - | - | 4.7 | €2,679.30 | |
B | 7A0H7 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 10.2/5.1 | €3,351.29 | |
B | 7A0H8 | 2449 | 1553 | 2929 | 2253 | 1964 | 1447 | - | 2.9-2.8 / 1.4 | €3,211.19 | |
B | 7A0J0 | 2798 | 1709 | 3223 | 2635 | 2451 | 2177 | 1752 | 3.2-2.9 / 1.4 | €3,475.74 | |
B | 7A0J3 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 21.0 / 11.3-10.5 | €3,735.94 | |
B | 7A0J4 | 3741 | 2153 | 4060 | 3622 | 3494 | 3365 | 3225 | 6.1-5.5 / 2.8 | €3,644.31 |
Hat İçi Üfleyiciler, 14 İnç
Dayton 14 inç sıralı üfleyiciler endüstriyel ve ticari kapalı alanlarda/binalarda temiz hava sağlar. Bu üfleyiciler, değişen çalışma koşullarına dayanacak şekilde açık, damlamaya karşı dayanıklı bir muhafaza içinde galvanizli çelik muhafazaya sahiptir. İç bileşenlerde kolay bakım çalışması için her iki tarafta erişim panelleri ve kanallarla kolay bağlantı sağlamak için dış tarafta yakalar bulunur. Bu üfleyiciler, 2153 RPM'lik yüksek bir tork hızı üretmek için tek fazlı kalıcı bölünmüş kapasitör motoruyla çalıştırılır. 115VAC ve 230VAC gerilim dereceli fanlar arasında seçim yapın; Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Şırınga Filtreleri
- Darbeli Matkap Uçları
- Halat Bariyer Direkleri ve Destekler
- Şaft Tutucular
- Güç Beton Malası Aksesuarları
- Raflar ve Depolama Rafları
- İletişim Araçları
- Diyaframlı Pompalar
- Sapan
- Dişli
- TEMPCO Vidalı Kızılötesi Isıtıcı Ampuller
- PROTO Bağlı Alet Çantası
- SALSBURY INDUSTRIES Yatay Posta Kutusu Usps 8 Kapılı
- BUSSMANN CB3000 Serisi Terminal Blokları
- GRUVLOK Standart E Contalı Kaplinler
- SPEARS VALVES PVC Glob Vanalar, Flanşlı, FKM
- EATON E57 Minyatür Serisi Endüktif Yakınlık Sensörleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adım Tipi A Büyük Rulo Dişlileri, 2042 Zincir
- GROVE GEAR EL Serisi, BD Stili, 852 Ebat, Alüminyum Sonsuz Dişli Redüktörler