DAYTON Hat İçi Kanal Üfleyiciler, 20 İnç Tekerlek Çapı
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0L0 | 2.1-2.2 / 1.1 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725 | üç Faz | 3 | €4,874.47 | |
A | 7A0K8 | 5.2/2.6 | 660 | 3569 | 0.34 | 1/3 | 1725/1425 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | €4,605.71 | |
A | 7A0K9 | 7.2/3.5 | 756 | 4088 | 0.52 | 1/2 | 1725/1425 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | €4,758.22 | |
A | 7A0L1 | 9.2-8.3 / 4.2 | 1373 | 7425 | 3.12 | 3 | 1750 | üç Faz | 3 | €5,385.98 |
Sıralı Kanal Üfleyicileri, 20 İnç Tekerlek Çapı
Dayton sıralı üfleyiciler, alanın sınırlı olduğu yerlerde emme, egzoz, havalandırma veya takviye hava sistemleri aracılığıyla temiz hava sirkülasyonu sağlamak için kanal sistemine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır. Bu üniteler, dahili bileşenlere hızlı erişim için her iki tarafta panellerle donatılmıştır ve kanal bağlantılarını kolaylaştırmak için yakalara sahiptir. Çeşitli hava hareketi uygulamaları için düşük titreşimli yüksek verimli hava hacmi üretmek için geriye eğik alüminyum tekerleklere sahip galvanizli çelik konstrüksiyona sahiptirler. 1/2, 1/3 ve 3 hp motor değerlerinde mevcut olan bu santrifüj sıralı üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Çamur Karıştırıcılar Eziciler ve Tavalar
- Bariyer İşaretleme ve Yeraltı Bant Dağıtıcıları
- İskele ve Platform Aksesuarları
- Vakum Emme Filtreleri
- EPDM Boru
- Konu Ekle
- Toprak Arıza Koruması
- Dış Mekan Armatürleri
- Freze Takımları
- Keçe
- KEN-TOOL Kilit Halkası Sökücü
- EAGLE Gümrükleme Çubuğu
- VALLEY CRAFT Pnömatik Tekerlekli Dağıtım Kamyonları
- DIXON Enstrümantasyon Fişleri
- SOUTHWIRE COMPANY depolama Dolabı
- CH HANSON Kilitli Pirinç Stencils, Tek Numaralı Set
- COOPER B-LINE B312 Serisi Tespit Kayışları
- WATTS 77F-SS Serisi Paslanmaz Çelik Flanşlı Wye Model Süzgeçler
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/8-14 Unf Lh
- MARTIN SPROCKET Çift Dipçik B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 140 Zincir Numarası