DAYTON Sıralı Blower 30 İnç
stil | Model | Tam Yük Amperi | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Faz | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0M1 | 2.9-2.8 / 1.4 | 449 | 8353 | 0.78 | 3/4 | 1725 | üç Faz | 3 | €8,051.94 | |
A | 7A0M3 | 3.2-2.9 / 1.4 | 494 | 9190 | 1.04 | 1 | 1735 | üç Faz | 3 | €8,287.95 | |
A | 7A0M7 | 6.1-5.5 / 2.8 | 623 | 11,590 | 2.09 | 2 | 1735 | üç Faz | 3 | €8,363.21 | |
A | 7A0M0 | 10.2/5.1 | 449 | 8353 | 0.78 | 3/4 | 1725/1425 | Kondansatör Başlangıcı | Tek | €8,192.03 | |
A | 7A0M6 | 21.0 / 11.3-10.5 | 623 | 11,590 | 2.09 | 2 | 1740 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | Tek | €8,454.84 |
Inline Blower 30 İnç
Dayton sıralı üfleyiciler, ticari veya endüstriyel alanlarda egzoz, emme, dönüş veya tamamlama havası sistemleri gibi uygulamalarda temiz hava sağlar. Kolay kanal bağlantıları için manşonlara sahiptirler ve dahili fan bileşenlerine hızlı erişim sağlamak için her iki tarafta panellere sahiptirler. Bu sıralı üfleyiciler, daha uzun hizmet ömrü için motor kapakları ve yatak kapakları ile birlikte gelir. Tek ve 3 fazlı motor modellerinde mevcut olan bu sıralı üfleyiciler arasından seçim yapın
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Boru Gövde Kapakları ve Contaları
- Etiket Aplikatörleri
- Egzoz ve Besleme Fanı Aksesuarları
- Hidrolik Genel Amaçlı Hortum Takımı.
- Nervürlü Duvar Konteynerleri
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Son İşlem Aletleri
- Güç İletim Kayışları
- Ark Kaynakçıları ve Plazma Kesiciler
- Çeşitler
- WIDIA HSS Spiral Flüt Kılavuz, Parlak Kaplama
- WALTER TOOLS LPGT Karbür Freze Uçları
- WILKERSON Kompakt Yağ Giderme Filtresi
- AIRMASTER FAN CBU Serisi Kayış Tahrikli Santrifüj Upblast Egzoz Fanları
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarı, 5-44 Unf Lh
- EATON Smartwire-DT Serisi Dijital Modüller
- 80/20 15 Serisi 1545 Profil T Kanallı Ekstrüzyonlar
- MAGLINER Burulma Yayları
- LOVEJOY H Tipi Kaplin Poyraları, Kaba Stok İç Çap