DAYTON Sıralı Blower 36 İnç
stil | Model | CFM @ 0.750-In. SP | Üfleyici RPM | CFM @ 0.000-In. SP | Tam Yük Amperi | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | Motor Devri | Motor Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7A0M9 | - | 376 | 10,815 | 3.2-2.9 / 1.4 | 1.04 | 1 | 1735 | üç Faz | €10,677.33 | |
A | 7A0N4 | 11,627 | 543 | 15,618 | 9.2-8.3 / 4.2 | 3.12 | 3 | 1750 | üç Faz | €11,066.55 | |
A | 7A0N3 | 8489 | 474 | 13,633 | 6.1-5.5 / 2.8 | 2.09 | 2 | 1735 | üç Faz | €10,811.22 | |
A | 7A0N2 | 8489 | 474 | 13,633 | 21.0 / 11.3-10.5 | 2.09 | 2 | 1740 | Kapasitör Başlatma, Kapasitör Çalıştırma | €10,902.85 |
Inline Blower 36 İnç
Dayton 36 inç, sıralı üfleyiciler, endüstriyel veya ticari binalardaki egzoz, giriş, dönüş veya tamamlama havası sistemleri gibi uygulamalar için temiz hava sağlar. Kolay kanal bağlantıları için manşonlara sahiptirler ve entegre fan bileşenlerine hızlı erişim sağlamak için her iki tarafta panellere sahiptirler. 1, 2 ve 3 HP motor modellerinde mevcut olan bu sıralı üfleyiciler arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Monitörler
- Birleştirme Filtre Elemanları
- Manuel Tahliye Temizleyicileri
- Kısa Saplı Kaplinler
- Sıhhi Tesisat Araçları
- Kaynak Masaları ve Aksesuarları
- El Arabaları ve El Arabası Aksesuarları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- Güç Makasları
- TAPECASE Çift taraflı bant
- APEX-TOOLS Torx Güç Biti
- EKLIND Hex Anahtar L 5/8
- BEL-ART - SCIENCEWARE Kepçe Steril
- VERMONT GAGE Artı Pin Mastarları, Siyah
- MARTIN SPROCKET Çift Tekli MST Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 100 Zincir Numarası
- TRAMEX İzoleli Pimler
- LOVEJOY SLD 1900 Serisi, Anahtarsız Sabit Kaplinler, İngiliz
- SMC VALVES Cj2 Serisi Yuvarlak Gövdeli Silindir