DAYTON Doğrudan Tahrikli Sıralı Üfleyiciler, 11 İnç Tekerlek Çapı, 3 Hız
stil | Model | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.250-In. SP | CFM @ 0.375-In. SP | CFM @ 0.500-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10C387 | +3.6 5.4 7.3 | +306 378 451 | +225 312 394 | +4.1 5.4 7.2 | +104 244 342 | - 140 280 | --201 | +0.02 0.03 0.06 | €1,400.54 | |
A | 10C388 | +3.9 5.4 7.5 | +500 619 738 | +369 519 654 | +4.1 5.5 7.4 | +188 397 564 | - 245 457 | --334 | 0.02 0.040.07 | €1,347.98 |
Doğrudan Tahrikli Sıralı Üfleyiciler, 11 İnç Tekerlek Çapı, 3 Vites
Dayton sıralı üfleyiciler, endüstriyel ve ticari uygulamalarda havalandırma, emme, egzoz ve tamamlama havası için kanalların içine monte edilir. Bu üfleyiciler, korozyon direnci, dayanıklılık ve maksimum 104 derece F giriş sıcaklığına dayanma için alüminyum çarklı galvanizli çelik gövdeye sahiptir. Şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanmak için doğrudan tahrikli motorlara sahiptirler, böylece enerji verimliliğini artırırlar. 306 ila 738 CFM arasında değişen hava akış hızlarında mevcut olan bu sıralı üfleyicilerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Konik Somun Anahtarı Setleri
- Kapı Kilit Plakaları
- Buz Makinesi Kontrolleri
- Nervürlü Duvar Konteynerleri
- Fiş Mastarları
- Makine Kesme Aletleri
- Polisaj
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Freze Takımları
- THERMOSOFT Manuel Yerden Isıtma Termostatları
- BRADY Boru İşaretleyici, Elektrik İzlemeli
- LIFT-ALL Zincir Sapan 7/32 İnç
- ADVANCE TABCO Özel Değer Tel Hizmet Arabası
- BUSSMANN PVM Serisi Özel Sigortalar
- GENERAL PIPE CLEANERS Kinetik Su Ram Serisi Tahliye Temizleyiciler
- LOVEJOY HD Tipi Kardan Mafsalları, Kama Yuvasız, İnç Delik
- EATON M22 Serisi Buton LED'leri
- WATTS Akış Kontrol Vanaları
- BALDOR / DODGE Yarma Lastik, E100, Elastomerik Kaplinler