DAYTON Kaldırma Mıknatısları
stil | Model | Sap uzunluğu | Mıknatıs Yüksekliği | Mıknatıs Uzunluğu | Mıknatıs Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 49P417 | 4.875 " | 2.625 " | 3.25 " | 2.5 " | 5" | 4.75 " | 5.875 " | €432.64 | |
A | 49P418 | 9" | 3.5 " | 6" | 3.625 " | 5.75 " | 7.625 " | 9.5 " | €1,059.71 | |
A | 49P419 | 10.625 " | 4.75 " | 8.75 " | 4.625 " | 9.125 " | 10.625 " | 12 " | €1,870.67 | |
A | 49P420 | 12 " | 6.5 " | 10.25 " | 7" | 12.625 " | 12.125 " | 14.88 " | €3,122.83 | |
A | 49P421 | 16.625 " | 8.375 " | 14.625 " | 9.125 " | 18.125 " | 16.75 " | 17.75 " | €4,710.63 |
Kaldırma Mıknatısları
Dayton kaldırma mıknatısları, zemin alanını dağınıklıktan korumak ve öğeleri tek bir yerde düzgün bir şekilde istiflemek için büyük veya ağır parçaları taşımak için tasarlanmıştır. Bu üniteler, yüksek enerjili NDFeB (Neodymium / Demir / Boron) mıknatıslar kullanılarak hem düz hem de yuvarlak bileşenleri kolayca kaldırmak için tek bir operatör tarafından kullanılabilir. Yayıcı kirişlerle birlikte kullanıldığında uzun levha, çubuk veya boruları taşıyabilirler. 250, 800, 1600 ve 2500 lb düz yük kaldırma kapasitelerinde mevcuttur ve malzemeleri minimum çabayla bağlayan veya ayıran açma/kapama kontrollü bir tutamağa sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- DC Güç Kaynağı Aksesuarları
- Taşınabilir Elektrikli Isıtıcılar
- Davul Alarmları
- anahtar Aksesuarlar
- Dijital Sıcaklık Anahtarları
- Hazneler ve Küp Kamyonlar
- Veri ve İletişim
- Duvarcılık
- Gürültü kontrolü
- Anahtar Stok
- DBI-SALA Dikey Halatlı Yaşam Hattı, Takma Kancalı
- IGUS Kovan Rulman 1/2 inç
- TEMPCO Termokupl Jack
- BUSSMANN GBB Serisi Özel Sigortalar
- DIXON Açılı Küresel Damlama Vanaları
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Serisi Qmax Yeşil, Yüksek Rox qPCR Karışımları
- ANVIL Açılar
- STARRETT Derinlik Mikrometreleri
- MICRO 100 Bölünmüş Uç Boşlukları
- NIBCO Kaplinler, Pirinç