DAYTON Louver Flange Kit
stil | Model | uzunluk | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 45C675 | 14.5 " | 14.5 " | €62.15 | |
A | 33W754 | 20.5 " | 20.5 " | €69.86 | |
A | 33W755 | 26.5 " | 26.5 " | €77.02 | |
A | 33W758 | 26.5 " | 38.5 " | €86.30 | |
A | 33W757 | 32.5 " | 32.5 " | €86.30 | |
A | 33W756 | 38.5 " | 26.5 " | €88.03 | |
A | 33W759 | 38.5 " | 38.5 " | €94.66 | |
A | 33W762 | 38.5 " | 50.5 " | €111.47 | |
A | 33W761 | 44.5 " | 44.5 " | €106.37 | |
A | 33W760 | 50.5 " | 38.5 " | €109.25 | |
A | 33W763 | 50.5 " | 50.5 " | €118.53 | |
A | 45C676 | 56.5 " | 56.5 " | €144.22 | |
A | 45C677 | 62.5 " | 62.5 " | €154.84 |
Panjur Flanş Kiti
Dayton panjur flanş kitleri, alüminyum kombinasyonu ve boşaltılabilir sabit panjurlarla kullanım için idealdir. Bu üniteler, montajı hızlandırmak ve küçük boşlukları / açıklıkları kapatarak hava koşullarına karşı koruma sağlamak için önceden delikli önceden boyutlandırılmış ekstrüde alüminyum konstrüksiyona sahiptir. Panjurları çevre çerçevelerine bağlamaya yardımcı olan montaj donanımı içerirler ve 14.5 ila 62.5 inç arasında değişen uzunluklarda mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Vinç Aksesuarları
- Treyler Aksesuarları
- Metal Esnek Boru
- Aşırı Yük Röleleri
- Boru Seçimleri
- Pompa Motorları
- Makine Kesme Aletleri
- Ofis ve Tıbbi Arabalar
- Otomotiv Çekme
- Tel Yönetimi
- AIR-WAY MANUFACTURING Boru Somunu
- BRADY Mikrotag (R) Muayene Ek Parçası, Ref. No. İnceleme Tarihi
- WALTER TOOLS Jobber Drill 12mm Karbür
- NITE IZE Yedek El Feneri Ampul Led
- DIXON Polikarbonat Düz Hortum Nozulları
- LIFT PRODUCTS Hidrolik Damperler
- FOL-DA-TANK Zemin Örtüleri
- LOVEJOY CJ Serisi Göbekler, Toz Metal, A Stil Metrik Delikler
- COOPER B-LINE PDU Montaj Braketleri
- AME INTERNATIONAL SpinePlus Darbeli Soket