DAYTON Makine ve Ekipman Taşıyıcı El Arabaları, El Pompası
stil | Model | Tekerlek çapı | Kolu tipi | Yükleme kapasitesi | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 13V410 | 5" | Sürekli Geri Akış | 2000 lb | Üretan | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | €2,107.61 | |
B | 13V411 | 5" | Çift | 4000 lb | Kalıp Poliüretan | 2" | 42 " | 26.5 " | 15 " | 2 | €1,672.43 | |
A | 13V413 | 6" | Sürekli Geri Akış | 4000 lb | Çelik | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | €2,421.12 | |
A | 13V415 | 6" | Sürekli Geri Akış | 6000 lb | Çelik | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | €2,752.25 | |
C | 13V407 | 6" | Çift | 1300 lb | Kalıp Üzerine Poliüretan, Döner | 2" | 32.5 " | 23 " | 15.5 " | 2 | €1,213.76 | |
C | 13V408 | 6" | Tek Pim | 1320 lb | Kalıp Üzerine Poliüretan, Döner | 2" | 32.5 " | 23 " | 15 " | 2 | €1,134.70 | |
A | 13V409 | 6" | Sürekli Geri Akış | 2000 lb | fenolik | 2" | 48.5 " | 23 " | 12.5 " | 2 | €1,971.80 | |
A | 13V414 | 6" | Sürekli Geri Akış | 4000 lb | Üretan | 2" | 43.625 " | 23 " | 16.5 " | 2 | €2,633.11 | |
A | 13V416 | 6" | Sürekli Geri Akış | 6000 lb | Üretan | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | €3,040.30 | |
A | 13V418 | 6" | Sürekli Geri Akış | 6000 lb | Üretan | 2.75 " | 41.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | €3,054.21 | |
A | 13V419 | 8" | Sürekli Geri Akış | 8000 lb | Üretan | 2.75 " | 43.375 " | 23 " | 18.5 " | 2 | €3,652.03 | |
A | 13V420 | 8" | Sürekli Geri Akış | 10,000 lb | Çelik | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | €3,626.04 | |
A | 13V421 | 8" | Sürekli Geri Akış | 10,000 lb | Üretan | 2.75 " | 47.625 " | 24 " | 18.5 " | 2 | €4,253.59 |
Makine ve Ekipman Taşıyıcı El Arabaları, El Pompası
Dayton hidrolik el transpaletleri, endüstriyel ve üretim tesislerinde maksimum 10000 lb yük kapasitesini kaldırmak için uygundur. Bu ünitelerde, düz tabanlı ekipmanı kolayca idare etmek için (sürüş konumu için) yükseltmek / alçaltmak veya merkezde tutmak için elle çalıştırılan bir kontrol koluna sahip iki çatal bulunur. Direksiyon ve kolay hareket için bir çift tekerlek (çeki çubuğunun altına yerleştirilmiş), yüke dayanmak ve hidrolik kaldırmayı verimli bir şekilde kontrol etmek için silindirler (çatalların altına yerleştirilmiş) ile daha da entegredirler. Çift, sürekli geri akışlı ve tek pimli tip kollarda mevcut olan bu makine taşıma el arabalarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kutu I-Kiriş ve Torpido Seviyeleri
- 12 Volt Aksesuarlar
- Boru ve Test Tapaları
- Burun Plakaları ve Uzantıları
- Metal İmalat Makinaları
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Soğutma
- Gaz ve Su Hattı Konnektörleri
- Rıhtım Ekipmanları
- Piston / Aşamalı Boşluk / Silindir Sprey
- K S PRECISION METALS Kare Bakır Boru
- BUSSMANN Sigorta Kitleri ve Çeşitleri
- SPEARS VALVES PVC Geçiş Birlikleri
- WESCO Ekonomi ve Ağır Hizmet Timsah Kulpları
- JUSTRITE Biyolojik Tehlike Atık Kutuları
- KIMBLE CHASE Potalar
- CCL Posta Kutusu Kilitleri
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 35 Zincir
- BALDOR / DODGE Redüktörler
- CONDOR Tek Kullanımlık Önlükler, Ham Dikiş Stili