DAYTON Manual Chain Hoists
stil | Model | derinlik | Kanca Açma | uzunluk | asansör | Yükleme kapasitesi | Min. Kancalar arasında | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29XP24 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 10 ft. | 1000 lb | 12.75 " | 5.5 " | €901.10 | |
A | 29XP26 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 20 ft. | 1000 lb | 12.75 " | 5.5 " | €1,085.32 | |
B | 29XP25 | 5.125 " | 15 / 16 " | 5.5 " | 15 ft. | 1000 lb | 12.75 " | 5.5 " | €682.49 | |
C | 29XP34 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 15 ft. | 6000 lb | 18.875 " | 8.38 " | €1,070.03 | |
C | 29XP35 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 20 ft. | 6000 lb | 18.875 " | 8.38 " | €2,506.04 | |
A | 29XP27 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 10 ft. | 2000 lb | 14.375 " | 6.38 " | €1,027.62 | |
B | 29XP33 | 6" | 1-9 / 16 " | 7" | 10 ft. | 6000 lb | 18.875 " | 8.38 " | €2,226.24 | |
A | 29XP28 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 15 ft. | 2000 lb | 14.375 " | 6.38 " | €356.24 | |
A | 29XP29 | 6" | 1.125 " | 6.375 " | 20 ft. | 2000 lb | 14.375 " | 6.38 " | €153.68 | |
A | 29XP30 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 10 ft. | 4000 lb | 17.5 " | 8.25 " | €1,768.55 | |
A | 29XP31 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 15 ft. | 4000 lb | 17.5 " | 8.25 " | €482.45 | |
B | 29XP32 | 7.125 " | 1.25 " | 8.125 " | 20 ft. | 4000 lb | 17.5 " | 8.25 " | €569.95 |
Manuel Zincirli Vinçler
Dayton manuel zincirli vinçler, ağır yükleri rahatça kaldırmaya yardımcı olan dişli şanzımana sahip elle yönetilen bir zincir halkasıyla birlikte gelir. Sıkışma önleyici zincir kılavuzu ile birlikte sürtünmeyi azaltan makaralar ve bilyalı rulmanlar sayesinde sorunsuz çalışma sunarlar. Bu zincirli vinçler ayrıca, serbest asılı yükleri kaldırmak için kolay bir araç sunmak için kendinden regüleli frenlere ve emniyet mandallı kancalara sahiptir. 5.5, 6.375, 7 ve 8.125 inç uzunluklarda mevcut olan bu manuel zincirli vinçlerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sınıf RK5 Sigortalar
- Yarıklı Altlık Dipçik
- Kaydırma Testere Aksesuarları
- Hava ve Su Son Soğutucular
- Torç Kolları
- Lambalar
- Mağaza Malzemeleri
- Süreç İzleme
- Hortumlar ve Sprinkler Sistemleri
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- MOEN Uzatma Kitleri
- OIL SAFE Gres Montaj Tesisatçıları
- APPROVED VENDOR Evrensel Kaplinler
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Net Görünümlü Komple Depo Merkezleri
- WOODHEAD 130055 Serisi Dişi Priz
- SPEARS VALVES Evertuff CPVC CTS 90 Derece. Redüksiyonlu Dirsekler, Soket x Soket
- KERN AND SOHN 308 Serisi Miligram Test Ağırlıkları
- TIMKEN Çift Sıralı Eğik Bilyalı Rulmanlar
- WINSMITH SE Encore Serisi, E43 Boyutlu, MDSD Solucan/Solucan Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR GR Serisi, CMQ-L Stili, 818 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri