A B Bıçak uzunluğu: 93 " , Bıçak Genişliği: 3 / 4 " , Kesme Açısı: 45 Dereceleri , HP: 1 hp Hz. 60 , İçerir: Taşma Soğutma Sistemi, Hidrolik Besleme Sistemi, 5" Plastik Konteyner, Bıçak , Malzeme: Metal , Miter Angle Range: 45 Derece , No. Of Speed Setting: RP_4 , Number of Speed Settings: 3 , Operasyon: Manuel , Operasyon türü: Manuel , Genel Derinlik: 18 " , Toplam yükseklik: 41 " , Genel Genişlik: 48 " , Faz: 1 , Rectangular Cutting Capacity: 7 "8 x" , Round Cutting Capacity: 7" , devir: 1725 , Tip: Yatay