DAYTON Mobil Hava Temizleyici/Sirkülatör
stil | Model | Çalışma Amperleri | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | Ses seviyesi | Watt | genişlik | sürücü Tipi | Fan RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2VZH5 | 4.5 | 36 " | 5460 | 91.5dBA | 460 | 39 " | Kayış | 850/600 | €1,521.07 | |
A | 2VZH3 | 5.04 | 30 " | 3606 | 95dBA | 568 | 34 " | Kayış | 627/440 | €1,385.88 | |
A | 2VZH4 | 5.28 | 36 " | 4463 | 88dBA | 606 | 39 " | Kayış | 530/385 | €1,587.92 | |
A | 2VZH6 | 6.19 | 42 " | 5702 | 90dBA | 703 | 45 " | direkt | 377/275 | €1,862.15 |
Mobil Hava Temizleyici / Sirkülatör
Dayton endüstriyel mobil hava temizleyicileri, üretim alanlarını ve toza veya kire eğilimli diğer ortamları soğutmak için uygundur. Bu ağır çelik üniteler, birikintileri dışarıda tutmak için tamamen kapalı bir motora ve aşırı ısınmayı önlemek için bir termal koruma tesisine sahiptir. (2) döner ve (2) sabit tekerlekler, iş istasyonlarında bir konumdan diğerine kolayca yuvarlanmayı kolaylaştırırken (çarpıldığında bile) devrilmeye karşı koymak için yere yakın dururlar. Bu üniteler ayrıca fan kanatlarını çevreleyen ve bunların hasar görmesini ve kazayla temas etmesini önleyen bir koruma ile entegre edilmiştir. 30, 36 ve 42 inç pervane çaplarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Baret Süspansiyonları
- Okuyucu Gözlük
- Elektrikli Darbeli Anahtarlar
- Toprak Gazı / Buhar Probu Kitleri
- Hidronik Isıtıcı Elemanları
- Özel Fanlar ve Aksesuarlar
- Tutkallar ve Çimentolar
- Boru Teli ve Boru Depolama
- Flush Vanalar
- Duman Emiciler ve Aksesuarlar
- MITUTOYO Küresel Mikrometre
- AMPCO METAL 1/4 "Sürücü Metrik Soket
- MARCOM Tüm 3 Cinsel Taciz Dvd
- APPROVED VENDOR Burulma Yayı, 90 Derece
- DIXON Yüksek Akışlı Nipeller
- FEIN POWER TOOLS Çardak Tertibatları
- WESTWARD davul fındık
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli Aynalı Raybalar, 2655 Serisi
- CAIMAN Pamuk Astarlı MIG/Çubuk Kaynak Eldiveni
- BROWNING 60 Nolu Zincir İçin QD Burçlu Çelik Tek Dişliler