DAYTON Hafif Hizmet Sessiz Tasarımlı Endüstriyel Fanlar
stil | Model | Watt | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | genişlik | Fan RPM | Yükseklik | Maks. derinlik | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9228 | 200/165/100 | 30 " | 7450 | 33.75 " | 1010/860/530 | 36.5 " | 12.25 " | 1010/860/530 | €686.11 | |
B | 9222 | 210/175/105 | 24 " | 5030 | 27 " | 1025/880/480 | 28.75 " | 12 " | 1025/880/480 | €634.87 |
Hafif Hizmet Sessiz Tasarım Endüstriyel Fanlar
Dayton hafif hizmet tipi endüstriyel mobil fanlar, soğuk ve temiz hava sağlamak için üretim alanlarında, depolarda ve endüstriyel alanlarda hava sirkülasyonu sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu hava sirkülatörleri, manevra kabiliyeti için tekerleklere ve bıçakları korumak ve herhangi bir kaza sonucu yaralanmayı önlemek için çelik gövde ve muhafazalara sahiptir. 7450 kademeli hız ayarları ile 3 CFM hava akışı üretebilen ağır hizmet tipi ayrık fazlı motorlar tarafından desteklenmektedirler. Motor, dış etkenlerden korunmak için kapalı bir hava geçişi mahfazasına yerleştirilmiştir ve aşırı ısınmayı önlemek için otomatik termal koruma kesme özelliğine sahiptir. Elektrik güvenliğini sağlamak için NEMA 5-15P dereceli fiş ile donatılmıştır. Düz ve kavisli kanatlı endüstriyel fanlar arasında seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Spiral Testere Aksesuarları
- Elektrikli Makas Aksesuarları
- Boya İncelticiler Boya Sökücüler
- Devre Kesici Aksesuarları
- Morse Konik Uzatma Soketleri
- laboratuvar Ekipmanları
- Kilitleme Sistemleri
- Mengeneler
- selenoidler
- Bronz
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/8 "300 psi Bağlantılı Tertibat Çok Amaçlı Hava Hortumu
- DAYTON Push Pull Push Button Operatörü
- POWER FIRST Uzatma Kablosu, İç Mekan
- GRAINGER Twist Ties, Kırmızı
- PETERSEN PRODUCTS 142-9 Serisi Test Başlığı
- HOFFMAN Wireway Galvanizli Evrensel U Konnektörlere Yerleştirin
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 2 1/4-8 Un
- EBERBACH Değirmen Vakum Geri Kazanım Sistemleri
- GRAINGER Harf ve Sayı Setleri
- BALDOR / DODGE GT, Dişli Tabanlı Yastık Blok Kavrama Sıkı Adaptör Bilyalı Rulmanlar