DAYTON Motorlu 3 fazlı
stil | Model | Etiket RPM | Kondansatör Gerekli | çerçeve | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Grubu | RPM Aralığı | Hizmet faktörü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT10 | 1140 | Yok hayır | 56 | %71.4 | 11 31 / 32 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.35 | €405.39 | |
B | 31TT16 | 1140 | Yok hayır | 56H | %81.7 | 14 " | 1101-1200 | 1101-1200 | 1.25 | €845.07 | |
A | 31TT12 | 1725 | Yok hayır | 56 | %83.5 | 11 23 / 32 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.15 | €770.02 | |
A | 31TT14 | 1725 | Yok hayır | 56 | %81.1 | 11 5 / 16 " | 1701-1800 | 1701-1800 | 1.25 | €521.86 | |
A | 30PT92 | 3450 | Evet | 56 | %77.0 | 10.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | €403.12 | |
A | 30PT93 | 3450 | Evet | 56 | %84.0 | 11.187 " | 3001-3600 | 3001-3600 | 1.15 | €621.11 |
Motor 3 fazlı
Dayton 3 fazlı genel amaçlı AC motorlar, kapasitör başlatma motorlarına olan ihtiyacı ortadan kaldırmak için pompalarda, havalandırma ekipmanlarında, takım tezgahlarında ve diğer endüstriyel ekipmanlarda kullanım için idealdir. Bu 3 fazlı motorlar, şaftı döndürmek için doğal olarak dönen bir manyetik alan oluşturmak için üç sargıya ve dayanıklılık için haddelenmiş çelik çerçevedeki NEMA dereceli yapıya sahiptir. Güvenli kullanım için B Sınıfı yalıtım derecesine sahiptirler ve düzgün çalışma için bilyalı rulmanlarla donatılmıştır. Motor maksimum 1.5 HP çıkış ve maksimum 3600 RPM hız üretebilir. 3 ve 50H çerçeve çeşitleriyle sunulan geniş 50 fazlı motor yelpazesinden seçim yapın Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Duvar Testere Aksesuarları
- Lobi Süpürgeler
- Vericileri Gösterme
- Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları
- 5S Kırmızı Etiket İstasyonları
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- fındık
- Otomotiv Çekme
- Tutkallar ve Çimentolar
- Pnömatik Motorlar
- VNE STAINLESS Dişi Adaptör
- OIL-DRI Emici Yastık
- WHEATON Cam Damlalık Şişesi
- 3M SDR Dağıtıcı
- VICTOR Çıtçıtlı Deri Kılıf Ayakları
- DIXON Pirinç Sürgülü Vanalar
- BRASS KNUCKLE SmartFlex Serisi, Eldivenler
- EATON Tek Fazlı Kapalı Marş Termik Üniteleri
- DAYTON Alçak Gerilim Termostatları
- VESTIL Güç ve Kontroller