DAYTON Trifaze Motorlar, 1-1/2 HP Güç Çıkışı, Çelik Çerçeve
stil | Model | RPM Aralığı | Tam Yük Amperi | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Montaj Konumu | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Grubu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT11 | 1101-1200 | 2.6-2.8 / 1.4 | 9.75 " | Yatay | 1140 | %75.3 | 11 23 / 32 " | 1101-1200 | €754.44 | |
A | 31TT08 | 1701-1800 | 1.7-1.7 / 0.85 | 9.125 " | Tüm Açı | 1725 | %78.2 | 11 3 / 32 " | 1701-1800 | €682.38 |
Üç Fazlı Motorlar, 1-1/2 HP Güç Çıkışı, Çelik Gövde
Dayton genel amaçlı AC motorlar, kompresörler, fanlar, konveyörler, pompalar, malzeme taşıma ve takım tezgahları gibi tehlikesiz uygulamalar için ideal olan yüksek torklu uygulamalarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Tek fazlı modellerin aksine, bu üniteler motorun kapanması, aşırı ısınma ve titreşim gibi sorunlara yol açabilecek arıza veya aşınmaya yol açabilecek başlatma/çalıştırma kondansatörleri veya santrifüj anahtarları gerektirmez. Dayanıklılık için haddelenmiş çelik çerçevelere ve sorunsuz ve sürekli çalışma için bilyeli yataklara sahiptirler. Açık damlamaya dayanıklı ve tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazalarda bulunan bu üç fazlı motorların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Laboratuvar Isıtma Battaniyeleri Bantlar ve Kordonlar
- 2. Sınıf Transformatörler
- Çalışma Masaları
- UV Kaçak Dedektörü Aksesuarları
- Kapalı Alan Vinç Çerçeveleri
- Gerilim Azaltma
- Bitirme malzemeleri
- Halat ve Halat Aksesuarları
- Basınç ve Sıcaklık Kontrol Vanaları
- Yağ ve Gazyağı Isıtıcıları ve Aksesuarları
- DORIAN Parmak Kelepçesi
- APPROVED VENDOR Çubuk Alaşımlı Çelik
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Hasır, 125 Mikron, Viton Conta
- APOLLO VALVES 31-700 Serisi, Kazan Boşaltma Vanaları
- MASTER MAGNETICS Yapışkanlı Manyetik Bantlar
- MASTER MAGNETICS Manyetik Takım Tutucular
- APPROVED VENDOR Yeniden Kullanılabilir Hortum Uçları
- APPROVED VENDOR fare kapanları
- SMC VALVES Vqc1000 Serisi Solenoid Valf
- VESTIL Ergonomik Varil Kamyonları