DAYTON Motor 3 fazlı 2 Hp
stil | Model | Tam Yük Amperi | Uzunluk Daha Az Şaft | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | RPM Grubu | RPM Aralığı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TT07 | 5.5-5.4 / 2.7 | 10.75 " | 3450 | %85.5 | 12 11 / 16 " | 3001-3600 | 3001-3600 | €533.58 | |
A | 31TT22 | 6.2-6.0 / 3.0 | 11 7 / 32 " | 1725 | %86.5 | 13.437 " | 1701-1800 | 1701-1800 | €672.71 |
Motor 3 fazlı 2 Hp
Dayton genel amaçlı motorlar fanlarda, kompresörlerde, konveyörlerde, pompalarda, malzeme taşımada ve takım tezgahlarında kullanılır. Bu motorlar, motor gövdesi içinde manyetik alan oluşturmak için üç sargıya sahiptir ve tehlikeli olmayan uygulamalarda kullanım için idealdir. Mevcut kurulumlarda herhangi bir değişiklik yapılmasına gerek kalmadan farklı tedarikçilerden gelen motorların değiştirilebilmesini sağlayan standart boyutlarda NEMA çerçeve yapısına sahiptirler. 1725 ve 3450 RPM motor hızlarında mevcut olan bu motorlar arasından seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Buzdolabı / Dondurucu / Buz Makinesi Acc
- Dış Otomotiv Aksesuarları
- Çamaşır Fileleri
- Atlama Kablosu
- Alev Almaz Önlükler
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Aşındırıcı Aksesuarlar
- Nakliye malzemeleri
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- Yağ Soğutucuları
- SPEEDAIRE Çift Etkili Yuvarlak Hava Silindiri, Pivot Montajlı, 2" Delik Çapı
- BANJO FITTINGS Ekran 30 Mesh
- KELCH Kabuk Değirmen Tutucu, Konik Boyut SK50
- 3M Kaldırım İşaretleyici, Beyaz/Kırmızı, İki Yönlü
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 16-1/8 İnç Dış Çap
- THOMAS & BETTS KV14 Serisi Ek Konnektörler
- SPEARS VALVES True Union Valf Tamir Takımları Normal Stil, EPDM
- KIMBLE CHASE A Sınıfı Silindirler
- HUMBOLDT Çimento Kalorimetreleri, Dijital
- BROWNING Keçe Mühürler