DAYTON General Purpose Motors, 1/2 Hp Power Output, ODP Enclosure
stil | Model | RPM Aralığı | Tam Yük Amperi | Uzunluk Daha Az Şaft | Hizmet faktörü | Motor Muhafaza Tasarımı | Etiket RPM | Nominal Verimlilik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU26 | 1701-1800 | 4.4-4.2 / 2.1 | 10.25 " | 1.15 | Damlatmaz Açık | 1740 | %86.5 | 13.25 " | €555.41 | |
B | 31TU35 | 1701-1800 | 4.5-4.3 / 2.1 | 10.75 " | 1.25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1740 | %86.5 | 13.125 " | €585.98 | |
A | 31TU25 | 3001-3600 | 4.2-3.8 / 1.9 | 10.25 " | 1.15 | Damlatmaz Açık | 3450 | %85.5 | 13.25 " | €509.32 | |
B | 31TU34 | 3001-3600 | 4.2-3.9 / 1.9 | 10.75 " | 1.25 | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3510 | %84.0 | 13.125 " | €570.65 |
Genel Amaçlı Motorlar, 1/2 Hp Güç Çıkışlı, ODP Muhafazalı
Dayton genel amaçlı motorlar kompresörler, fanlar, konveyörler, pompalar, malzeme taşıma ve takım tezgahlarında kullanılır. Bu üniteler, sürekli çalışma nedeniyle ısıyı dağıtmak için doğrudan motor sargıları üzerinden akışa izin veren havalandırmalı açıklıklara sahip açık damlamaya dayanıklı (ODP) muhafazalara sahiptir. Yağlamayı korurken mil yataklarını toza ve diğer kirletici maddelere karşı yalıtmak için mil sapanları içerirler. Bu motorlar, aynı güç çıkışlarına (hp), hızlara (rpm) ve gövde boyutlarına sahip tek fazlı modellere kıyasla daha yüksek tork ve daha yüksek verimlilikle çalışacak şekilde 3 fazlı motor tasarımına sahip çelik konstrüksiyona sahiptir. Yatay ve tüm açılı montaj konumlarında mevcut olan bu genel amaçlı AC motorların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Alet Saklama Aksesuarları
- Tehlikeli Konum Tumbler Anahtarları
- Treyler Aydınlatma Kitleri
- Kablo Çekme Tutma Kitleri
- Sıvı geçirmez Boru Sapları
- İletişim Araçları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- Yemek Servisi Sofra Bar ve Büfe
- Güç Makasları
- Teneke
- MSA Karabinalar
- TESA BROWN SHARPE Manyetik Tabanlı Gösterge Seti
- APPLETON ELECTRIC Tehlikeli Aydınlatma Armatürü, 70 Watt
- SPEARS VALVES PVC Schedule 40 Düz Tip Redüktör Burçlar, Spigot x SR Fipt SS Yaka
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP Fabrikasyon Fitting Spigot x Conta Azaltma Kaplinleri
- SPEARS VALVES CPVC Adaptörleri
- MARTIN SPROCKET Solucanlar, 6 Pitch
- MARTIN SPROCKET Hidrolik Anahtar Takımları, Krom
- LUMAPRO Şarjlı El Lambaları
- SMC VALVES Ncy2B Serisi Kılavuzlu Silindir