DAYTON Genel Amaçlı AC Motorlar, 3 Fazlı Tasarım, Anahtarlı Şaft
stil | Model | RPM Grubu | Tam Yük Amperi | HP | RPM Aralığı | Hizmet faktörü | Uzunluk Daha Az Şaft | Motor Muhafaza Tasarımı | Etiket RPM | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 31TU24 | 1101-1200 | 4.0-4.0 / 2.0 | 1 | 1101-1200 | 1.15 | 12 1 / 16 " | Damlatmaz Açık | 1150 | €760.86 | |
B | 31TU33 | 1101-1200 | 3.6-3.5 / 1.8 | 1 | 1101-1200 | 1.25 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1150 | €799.98 | |
A | 31TU23 | 1701-1800 | 3.2-3.1 / 1.6 | 1 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | Damlatmaz Açık | 1750 | €955.62 | |
B | 31TU32 | 1701-1800 | 3.1-3.0 / 1.5 | 1 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1750 | €573.01 | |
B | 31TU37 | 1701-1800 | 5.9-5.7 / 2.8 | 2 | 1701-1800 | 1.25 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 1740 | €700.93 | |
A | 31TU28 | 1701-1800 | 5.9-5.0 / 2.5 | 2 | 1701-1800 | 1.15 | 10.25 " | Damlatmaz Açık | 1740 | €644.04 | |
A | 31TU30 | 1701-1800 | 8.2-7.6 / 3.8 | 3 | 1701-1800 | 1.15 | 13.875 " | Damlatmaz Açık | 1740 | €848.30 | |
A | 31TU22 | 3001-3600 | 3.0-2.9 / 1.5 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | Damlatmaz Açık | 3450 | €516.81 | |
B | 31TU31 | 3001-3600 | 2.9-2.7 / 1.4 | 1 | 3001-3600 | 1.15 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3450 | €535.29 | |
B | 31TU36 | 3001-3600 | 5.4-4.9 / 2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3505 | €655.44 | |
B | 31TU38 | 3001-3600 | 8.1-7.2 / 3.6 | 3 | 3001-3600 | 1.25 | 10.75 " | Tamamen Kapalı Fan Soğutmalı | 3480 | €747.51 | |
A | 31TU27 | 3001-3600 | 5.5-5.0 / 2.5 | 2 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | Damlatmaz Açık | 3480 | €598.38 | |
A | 31TU29 | 3001-3600 | 8.2-7.3 / 3.7 | 3 | 3001-3600 | 1.15 | 10.25 " | Damlatmaz Açık | 3480 | €644.04 |
Genel Amaçlı AC Motorlar, 3 Fazlı Tasarım, Anahtarlı Şaft
Dayton üç fazlı genel amaçlı motorlar, kompresörler, fanlar, konveyörler, pompalar, malzeme taşıma ve takım tezgahları gibi yüksek torklu uygulamalar için idealdir. Bu üniteler, dayanıklılık ve yapısal sertlik için haddelenmiş çelik çerçevelere sahiptir ve düzgün ve sürekli bir çalışma için bilyalı rulmanlara sahiptir. İç bileşenleri aşırı ısınmadan ve nemden korumak için açık, damlamaya karşı korumalı veya tamamen kapalı fan soğutmalı muhafazalara sahiptirler. 1 ile 3 hp arasında değişen güç çıkışlarında mevcut olan bu F sınıfı yalıtımlı motorlardan oluşan geniş bir ürün yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dengeleme Damperleri
- Dekontaminasyon Duş Aksesuarları
- İzolasyon Arıza Test Cihazları
- Sıvı Isıtma ve Soğutma Bataryaları
- Beton Tutucular ve Döşeme Maşaları
- Çek Valfler ve Geri Akış Önleyiciler
- Depolama Dolapları
- Toprak Arıza Koruması
- Trafik Güvenliği
- Kablo yolları
- CALDWELL Ayarlanabilir Kaldırma / Yayıcı Kiriş
- SQUARE D NEMA Eriyebilir Kombinasyon Başlatıcılar
- LAB SAFETY SUPPLY Örnekleme Torbası 18 Ons
- MOODY TOOL Yay Hizalama Aracı
- BUSSMANN TAC Serisi Özel Sigortalar
- KETT TOOLS Bağlantı Montajları
- GRUVLOK MBT-T-9517AB Dengeleme Vanaları
- DYNALON Boru Çek Valfleri
- WEKSLER Basınç Ölçer Sifonları
- BALDOR / DODGE GTAH Bilyalı Rulmanlar