DAYTON Motorlu Damperler, 12 İnç
stil | Model | Malzeme | Ücret | |
---|---|---|---|---|
A | 3HHP4 | Ekstrüde Alüminyum, Çerçeve Kalınlığı 0.125", Bıçak Kalınlığı 0.080" | €351.23 | |
B | 3HHP3 | G90 Galvanizli Çelik, 14 Ölçü Çerçeve ve 16 Ölçü Bıçaklar | €332.42 |
Motorlu Damperler, 12 İnç
Dayton motorlu damperler, kapalı alanlardaki hava ve ışık akışını düzenler ve zorlu hava koşullarında partiküllerin girişini engeller. Hava, ışık ve nem gibi çeşitli faktörleri kontrol etmek için fabrikada takılan motorlar ve uç anahtarları ile paslanmaz çelik söve contaları ve kaynaklı köşe konstrüksiyonuna sahiptirler. Bu amortisörler ekstrüde alüminyumdan yapılmıştır ve egzoz fanları ile kullanım için ideal olarak hem yatay hem de dikey yönde monte edilebilir. Tam 90 derecelik açıklık sağlayan ve iç veya dış yüzeylere gömme montaj için flanşlı çerçevelere sahip, merkezde dönen panjurlara sahiptirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Kimyasal Dayanıklı Eldivenler
- Shim Dipçik
- Acil Durum Aydınlatma Bataryaları
- Dekontaminasyon Duş Pompaları
- kerpeten
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Eldivenler ve El Koruması
- Mağaza Malzemeleri
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- TORK SPDT Anlık Elektronik Zamanlayıcı
- HAYWARD RV Serisi PVC Ayarlanabilir Emniyet Valfi
- FPE NE Serisi Cıvata Bağlantılı Kalıp Kutulu Devre Kesiciler
- WEARWELL 515 Serisi, Diz Çökme Pedi
- LITTLE GIANT PUMPS Motor, Pompa
- REELCRAFT Yaylı Geri Çekilebilir Topraklama Makaraları, G3000 Serisi
- MERSEN FERRAZ MPDB Serisi UL 1953 Açık Tip Güç Dağıtım Blokları
- REMCO 40 İnç Delikli Karıştırma Paletleri
- VESTIL MPG Serisi Modüler Koruma Bordürleri
- WEG RW-Serisi Aşırı Yük Röleleri