DAYTON Yerleştirme Ürünleri Platform Kamyonları
Dayton yerleştirme platformlu kamyonlar, fabrikalarda, depolarda, yükleme rampalarında ve stok ve posta odalarında hacimli malzemeleri olan kamyonları yüklemek ve boşaltmak için kullanılır.
stil | Model | Güverte Uzunluğu | Güverte Genişliği | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2TUK4 | 48 " | 24 " | 51.25 " | 28.875 " | €478.89 | |
A | 2TUK5 | 54 " | 27 " | 57.25 " | 31.875 " | €593.47 | |
A | 2TUK6 | 60 " | 30 " | 63.25 " | 34.875 " | €713.41 |
Yerleştirme Ürün Platformu Kamyonları
Dayton yerleştirme mal platform kamyonları fabrikalarda, depolarda, yükleme rıhtımlarında ve stok ve posta odalarında kullanılır. Bu kamyonlar, kamyonların yuva yapması ve depolama alanından tasarruf etmesi için menteşeli bir çelik platforma ve çizilmelere ve paslanmaya karşı direnç için toz boya kaplamaya sahiptir. Titreşim emilimi ve zemin koruması için kalıplı kauçuk tekerleklerle entegre edilmiştir ve 48, 54 ve 60 inç güverte uzunluklarında mevcuttur.
Özellikler
- Dayton yerleştirme ticari platform kamyonları, titreşim emilimi ve zemin koruması için döner ve sert (her biri 2) lastik tekerleklerle entegre edilmiştir.
- Tekerlekler, hızlı sökme ve takmaya izin veren tekerlek pedlerine sahiptir.
- Bu üniteler, kamyonların yuva yapması ve depolama alanından tasarruf etmesi için menteşeli bir çelik platforma ve çizilmelere ve paslanmaya karşı direnç için toz boya kaplamaya sahiptir.
- Bu kamyonlar, birden fazla kamyonun birlikte itilmesine ve yerden tasarruf edilmesine izin veren konik ve eğimli platformlara sahiptir.
Uyumlu Aksesuarlar
- Dayton MH2TUK404G Teker Cıvataları: Bu üniteler, monte edilmemiş kamyonların kavramaya uygun kurulumuna izin vermek için kilitleme pimleri ile birlikte gelir.
- Dayton MH2TUK406G Naylon Rulo Kitleri: Bu dişli takımlar, montaj işlemi sırasında kamyonlarla birlikte kullanılır.
- Dayton MH2TUK405G Yaylar: Markanın yerleştirme platformlu kamyonlarına uyarlar.
Sık Sorulan Sorular
Dayton yerleştirme ticari platform kamyonları nasıl monte edilir?
- Sert tekerlekleri platformlu kamyonun dar ucuna ve döner tekerlekleri geniş ucuna takın.
- Her bir tekerleği brakete yerleştirin ve bir kilit pimi ile sabitleyerek deliklerden uzun bir mil geçirin.
- Platform üzerindeki iki kancayı çerçevenin dar ucunda bulunan yuvarlak çubuğa sabitleyerek platformu çerçeveye takın.
- Platformu çerçevenin geniş ucuna yakın bir yerden kaldırın ve yayları tutma deliklerine yerleştirin.
- Yayların üst ve alt tutma deliklerinin içinde olduğundan emin olun, ardından platformu yayların üzerine indirin.
- Sapın dişli uçlarını çerçevedeki tutamaç yuvalarının altındaki deliklerden geçirin.
- Bu kolları, aşırı sıkmadan dişli uçlara kilit somunları takarak sabitleyin.
Dayton yerleştirme platformu kamyonlarının hangi parçalarının inceleme ve bakıma ihtiyacı var?
- Cıvata ve somunların sıkılığı 6 ayda bir kontrol edilmelidir.
- Tekerlekleri düzenli aralıklarla çok amaçlı lityum gres ile yağlayın.
- Aşınmış bileşenleri gerektiği gibi değiştirin.
Bu platform kamyonların yük kapasitesi nedir?
1500 lb'ye kadar yükleri kaldırabilirler.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Parça Yıkama Aksesuarları
- Darbe Biti Setleri
- Boru Rafları
- Adaptörlere dokunun
- Feeler Ölçer Setleri
- Kilitleme Cihazları
- Gazlı Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- Hidrolik Aletler
- selenoidler
- süzgeçler
- CHAINFLEX Tepsi Kablosu, 14 Maks Amper
- CALDWELL Ayarlanabilir Serpme Kirişi
- VULCAN HART Brülör Pilot Desteği
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Montaj 60 Derece. Dirsekler, Conta x Conta
- SPEARS VALVES CPVC True Union Küresel Vanalar Normal Stil, Flanşlı Uçlar, FKM
- Cementex USA Yıldız Uçlu Tornavida Bit Soketler, 3/8 İnç Kare Uç
- MARTIN SPROCKET 1610 Konik Burçlar
- MAGLINER Dikey Direkler
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Duvar Tabakları
- WEG T Çerçeveli NEMA Motorlar İçin Önerilen Maksimum Kapasitör Değerleri