DAYTON Hızlı Kurulum Arabaları
stil | Model | Kiriş Flanşına Uyar W | Yükleme kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
A | 25K805 | 2-1 / 2 "- 8" | 2000 lb | €217.70 | |
A | 25K807 | 3 "8 için" | 6000 lb | €422.64 | |
A | 25K806 | 3 "8 için" | 4000 lb | €639.33 | |
A | 25K808 | 4 "12 için" | 10,000 lb | €644.60 | |
A | 25K809 | 6 "12 için" | 20,000 lb | €1,264.06 |
Hızlı Kurulum Arabaları
Dayton itme arabaları, manuel, elektrikli ve pnömatik vinçler kullanarak yükleri kaldırmak ve taşımak için idealdir. Bu üniteler, güç ve dayanıklılık sağlamak ve döngü başına 20000 lb'ye kadar verimli yükleme sağlamak için alaşımlı karbondan yapılmıştır. Ayrıca bakım gerektirmeyen çalışma için sızdırmaz hassas rulmanlar ve olağanüstü yuvarlanma ve tekerlek arızası durumunda düşmeleri ortadan kaldırmak için etrafı saran yan plakalara sahip sağlam işlenmiş tekerlekler ile entegre olarak gelirler. 2000 ila 20000 lb arasında değişen yük kapasitelerinde mevcut olan bu hızlı kurulum arabalarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Geri Pah Kırma Araçları
- Isı Tabancası Aksesuarları
- Yakıt Silindirleri
- Boru Seçimleri
- Küvet / Musluklar
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Kürekler Tokmaklar ve Kazma Aletleri
- Yuvarlanma Yolları ve Aksesuarlar
- Tel kumaş
- KEO Merkez Oyucu, Karbür, 3 Ağızlı, 82 Derece İç Açı
- APPROVED VENDOR Conta Halkası 6 İnç
- VULCAN HART bar
- MILLER - WELDCRAFT Motor Tahrikli Kaynakçı, Öncü 325 Serisi
- COOPER B-LINE Kydex Serisi Pist Tavaları
- SPEARS VALVES PVC Ve CPVC Gofret Kelebek Vana Revizyon Kitleri, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC Pabuçlu Kelebek Vanalar, SS Pabucu, EPDM
- SPEEDGLAS Otomatik Kararan Filtreler
- OMRON Minyatür Snap Aksiyon Anahtarları
- BROWNING NCS Serisi Stok Çelik ve Dökme Demir Minimum Delikli Düz Dişliler, 6 Adımlı