DAYTON Yedek Bobinler
stil | Model | Bobin Voltları | Kontaktör Tipi | Hz | + | VA Derecelendirmesi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6GNU6 | 24 VAC | Kesin Amaç | 50/60 | Yedek Bobin | - | 24 VAC | €5.55 | |
A | 6GNV9 | 24 VAC | Kesin Amaç | 50/60 | Yedek Bobin | - | 24 VAC | €14.83 | |
B | 6EAU3 | 24 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 70 | - | €4.44 | |
C | 6EAU4 | 24 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 245 | - | €14.06 | |
B | 6EAZ5 | 120 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 100 | - | €5.88 | |
A | 6GNT3 | 120 VAC | Kesin Amaç | 50/60 | Yedek Bobin | - | 120 VAC | €9.35 | |
C | 6EAU6 | 120 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 245 | - | €14.06 | |
B | 6EAU5 | 120 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 70 | - | €4.37 | |
A | 6GNU8 | 120 VAC | Kesin Amaç | 50/60 | Yedek Bobin | - | 120 VAC | €5.55 | |
A | 6GNU7 | 208 - 240 VAC | Kesin Amaç | 50/60 | Yedek Bobin | - | 208 - 240 VAC | €5.55 | |
B | 6EAU7 | 240 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 70 | - | €4.36 | |
C | 6EAU8 | 240 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 245 | - | €14.56 | |
B | 6EAZ6 | 240 VAC | IEC | 60 | Manyetik Bobin | 100 | - | €3.68 | |
D | 2UXJ3 | 240 VAC | IEC | 60 | Yedek Bobin | 70 | - | €1.96 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Demir Testereleri
- Tehlikeli Konum Devre Kesiciler
- Emici Pedler
- Kalafat
- Tepegöz Açıklık Çubukları
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Pompalar
- Aydınlatma Kontrol ve Kontrol Sistemleri
- O-Halkalar ve O-Halka Kitleri
- Tehlikeli Yer Armatürleri
- KINEDYNE Bağlama Kayışı
- SUPER-STRUT U510 Serisi Kiriş Kelepçesi
- GENERAL PIPE CLEANERS Model 88 Serisi Tahliye Temizleyiciler
- COOPER B-LINE Snap N Shield Boru Destekleri
- VERMONT GAGE NoGo Standart Diş Mastarları, 1/2-32 Un
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI Uydurma 22-1/2 Derece Fabrikasyon. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- LEGRIS Çapraz
- BALDOR / DODGE Quill Giriş Katı Çıkış Mili Sağ Sonsuz Dişliler
- SMC VALVES Cs2 Serisi Rot Silindiri