DAYTON Yedek Filtreler, Yüzde 0.997 Filtre Verimliliği
stil | Model | + | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HPD9 | HEPA, Karbon ve Fotokatalist Filtresi | 6.5 " | 3-13/16x1-1/2x6-1/2 | 3 13 / 16 " | 1.5 " | €20.16 | |
B | 2HPD2 | HEPA Karbon Ön Filtresi | 16.875 " | 3-5/8x5-1/4x16-7/8 | 3.625 " | 5.25 " | €100.45 |
Yedek Filtreler, Yüzde 0.997 Filtre Verimliliği
İç ortamlardaki partikülleri ve kokuyu gidermek için Dayton yedek HEPA ve karbon filtreler kullanılır. Bu yedek filtreler, havada uçuşan partikülleri yüzde 99.97'ye varan oranda ortadan kaldırarak kaliteli hava sağlar ve bireylerde solunum yolu rahatsızlıklarına yakalanma riskini önler. HEPA filtreler, etkili filtreleme için yıkanabilir ve yeniden kullanılabilir ve daha iyi performans için her 12 ayda bir değiştirilmelidir. Ön Filtreler, büyük partikülleri uzaklaştırır ve TiO2 ortamı ile Fotokatalitik oksidasyon (PCO), oksijen içeriğini zenginleştirmek ve temiz hava sağlamak için virüsleri, küfleri ve bakterileri yok eder. 1.5 ve 5.25 inç genişliklerde mevcut olan bu filtrelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pileli Hava Filtreleri
- Dövme Makineleri
- Sprey Hortumları
- Gres Kanalı ve Yüksek Sıcaklık Erişim Kapıları
- Beton Tutucular ve Döşeme Maşaları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Kasnaklar ve Kasnaklar
- Laboratuvar Filtrasyonu
- Fikstür
- Nakliye malzemeleri
- REIKU Boru Boru Konektörü
- DORIAN Tırtıllı Takım Freze Makinesi
- APPLETON ELECTRIC Sıvı Sıkı Bağlayıcı, Esnek
- BRASS KNUCKLE BBBS Serisi Sırt Destek Kemerleri
- PHILIPS ADVANCE PCB Olmayan Kapasitörler
- COOPER B-LINE B844 Serisi Üniversal Raf Braketleri
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Endüstriyel Küresel Vanalar, DIN Soket, FKM, Metrik
- VESTIL HDD Serisi Taşınabilir Hidrolik Varil Damperler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E20 Boyutlu, XSTS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler
- BROWNING Standart Görev Merkezi Çekme Germe Çerçeveleri