DAYTON Reusable Filters
stil | Model | KW'ye uyar | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 3TKC5 | 3 için 5 | 10 " | 12 " | €98.94 | |
A | 2KMN5 | 3 için 5 | 12.5 " | 14 " | €217.51 | |
A | 2KMN7 | 7.5 için 15 | 17 " | 13.5 " | €246.97 | |
A | 3TKC9 | 7.5 için 15 | 12 " | 16 " | €116.00 |
Yeniden Kullanılabilir Filtreler
Dayton filtreleri, HVAC uygulamaları için elektrikli plenum ısıtıcılarında giriş havasından kaynaklanan kontaminasyonları yakalamak için uygundur. Bu yeniden kullanılabilir filtreler, hava akışı tıkanıklığını en aza indirirken tiftik ve toz parçacıklarını kolayca yakalamak için fiberglas yapıya sahiptir. 12, 13.5, 14 ve 16 inç genişliklerde mevcut olan bu yeniden kullanılabilir filtrelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Hızlı Çıkarılabilir Boru Bağlantı Parçaları
- Tekerlek Tork Prizleri
- Collet Aksesuarları
- Spektrum Analizörü Aksesuarları
- Filtre Pedi Tutma Çerçeveleri
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Solunum
- Pnömatik Sistem Bileşenleri
- Lastik ve Jant
- APPROVED VENDOR Mont ve Elbise Askısı
- BRADY Boru İşaretleyici, Hidrolik Besleme
- HUOT CNC Takım Kulesi
- AMERICAN TORCH TIP Gaz Lens Pensleri
- ANVIL Açılar
- Cementex USA Su pompası penseleri
- NUPLA Doğu Desenli Asfalt Kepçeleri
- ANSELL 11-427 Hyflex Aşınmaya Dirençli Orta Hizmet Güvenlik Eldiveni
- ENERPAC NC Serisi Kesiciler
- BALDOR / DODGE SCM, Dar Yuvalı Germe, Bilyalı Rulmanlar