DAYTON Motor Şaft Adaptörleri, 4'lü Paket
stil | Model | işlev | Dia İçinde. | Dış Çap. | paket adet | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30D495 | 1/2" Çap Şaftını 5/8"e Uyarlar | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 5 | €46.36 | |
B | 30D492 | 1/4" Çap Şaftını 5/16"e Uyarlar | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 5 | €50.73 | |
C | 30D493 | 3/8" Çap Şaftını 1/2"e Uyarlar | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 5 | €43.37 | |
B | 30D494 | 5/16" Çap Şaftını 3/8"e Uyarlar | 5 / 16 " | 3 / 8 " | 5 | €39.23 |
Motor Şaftı Adaptörleri, 4'lü Paket
Dayton mil adaptörleri, kafaları değiştirmek veya millere monte etmek ve bunları çeşitli mil çapları gerektiren uygulamalara dönüştürmek için kullanılır. Tespit vidası için bir delik içerirler ve 42 gövdeli motorlar gibi motorlarla kullanıma uygundurlar. Bu burçlar, çeşitli aletlerin (kasnaklar, dişliler, zincir dişlileri) daha büyük deliklerini anında daha küçük çaplı millere uyarlar. 1/2, 1/4, 3/8 ve 5/16 inç iç çaplarda mevcut olan bu şaft adaptörleri yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sıkıştırma Boru Bağlantı Parçaları
- Mikromanometreler
- Yüksek Sıcaklık Kurşun Tel
- Soğutucu Filtreleri ve Kartuşları
- Boya Püskürtme Filtreleri
- Yıkım Araçları ve Ekipmanları
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Gaz Algılama
- Güç Makasları
- APPROVED VENDOR Dielektrik Birliği, FIP x Lehim
- WESTWARD Bükülmüş Uzun Burun Pensesi
- APPROVED VENDOR Kaplamalı Beher Maşa
- PHILIPS BURTON Led Muayene Işığı
- MARTIN SPROCKET 2VP Serisi Tip 2 Yivli Kasnaklara Göre Delikli
- JACOBS CHUCK Morse Konik Uzatma Soketleri
- ATRIX INTERNATIONAL Vakum Hortumları
- ACROVYN Döşemeler
- APPLETON ELECTRIC Konveyör Bant Hizalama Anahtarları
- ANSELL 11-500V Hyflex Kesilmeye Dayanıklı Eldivenler