DAYTON Sac ve Panel Kamyonları
filtre
Caster Genişliği: 2"
stil | Model | Toplam yükseklik | Tekerlek Malzemesi | Tekerlek Tipi | Uzunluk | toplam Genişlik | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Caster Tekerlek Tipi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F027 | 33.75 " | Poliüretan | (4) Döner | 38.5 " | 27.5 " | 5" | Poliüretan | (4) Döner | €644.48 | |
A | 30F022 | 33.75 " | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | 38.5 " | 36 " | 5" | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | €563.26 | |
B | 30F041 | 34.25 " | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | 54 " | 16.25 " | 5" | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | €550.69 | |
A | 30F024 | 34.75 " | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | 38.5 " | 27.5 " | 6" | fenolik | (2) Sabit ve (2) Döner | €567.75 | |
C | 30F040 | 37.25 " | Poliüretan | (4) Döner | 54 " | 30 " | 8" | Poliüretan | (4) Döner | €1,257.45 | |
D | 30F035 | 55.75 " | Poliüretan | (2) Sabit ve (2) Döner | 38.5 " | 24 " | 8" | Poliüretan | (2) Sabit ve (2) Döner | €823.29 |
Sac ve Panel Kamyonlar
Dayton levha ve panel kamyonları, alçıpan, kontrplak, cam paneller ve bölmeler gibi uzun ve ince panelleri veya levhaları depolamak, düzenlemek ve taşımak için tasarlanmıştır. Bu kamyonlar, verimli yükleme ve boşaltma için eşyaların arabaya kaymasına ve arabadan inmesine izin veren bir düz platforma sahiptir. Güverteye 90 derecelik dikey dikmelere sahiptirler ve güvertedeki öğeleri desteklemek için ünitenin uzunluğunu kaplarlar. Dikmeler ayarlanabilirdir ve değişen boyutlardaki öğeleri yerleştirmek için çıkarılabilir. Bu panel kamyonlar fenolik / poliüretan tekerleklere sahiptir ve 1500 ile 3200 lb arasında değişen yükleri kaldırabilir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Mobil Bahis Tabloları
- Kanal Temizleme Makinaları
- Yüksek Kuvvetli Silindir Aksesuarları
- Vinil Şeritler
- Rögar Kovanı Kaldırıcıları Döküm
- Vanaları kapat
- Su Test Cihazları ve Sayaçlar
- Ayakkabı ve Ayakkabı Aksesuarları
- Depolama Dolapları
- Isı Tabancaları ve Aksesuarları
- GRACO 0.029 "Havasız Püskürtme Tabancası Ucu
- AMERICRAFT MANUFACTURING Motor Kiti
- INSIZE Kaynak Mastarı
- SUPER-STRUT 540 Serisi Yan Kiriş Askı Klipsi
- PASS AND SEYMOUR Hava Koşullarına Dayanıklı Döküm Güç Çıkışı Kapakları
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 Nipel, 8 İnç Çap, Tek Uçtan Dişli
- MORSE DRUM 86 Serisi Kanca Altı Tambur Kaldırıcılar
- BALDOR / DODGE Flexidyne Sürücü Tork Sınırlayıcıları
- MORSE CUTTING TOOLS Yuvarlak Uçlu Parmak Frezeler, 5942T Serisi