DAYTON Evye Drenaj Pompa Sistemleri
stil | Model | Pervane Malzemesi | Amper | GPM Su @ 10 Ft. Baş | Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | Maks. Sıcaklık. | Maksimum kafa | Motor Tipi | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12F739 | Plastik | 4.1 | 36 | 140 Derece F | 140 Derece F | 25 ft. | PSC | 32 | €517.34 | |
B | 12F740 | Paslanmaz çelik | 4.9 | 38 | 140 Derece F | 140 Derece F | 26 ft. | PSC | 32 | €512.61 | |
A | 12F741 | Paslanmaz çelik | 4.9 | 51 | 140 Derece F | 140 Derece F | 28 ft. | PSC | 46 | €490.05 | |
B | 12F738 | Paslanmaz çelik | 4.1 | 30 | 140 Derece F | 140 Derece F | 25 ft. | PSC | 25 | €603.20 | |
C | 2VJ77 | Girdap | 3.1 | 30 | 130 Derece F | 130 Derece F | 18 ft. | Gölgeli Kutup | 14 | €511.93 |
Lavabo Drenaj Pompa Sistemleri
Dayton lavabo tahliye pompası sistemleri, lavabo, küvet ve çamaşır makinelerinden çıkan atık suların tahliyesi için kullanılır; yerçekimi sisteminin çalışmadığı yerler için idealdir. Bu pompalar, tahliye edilecek alanın yakınına iyi bir şekilde bağlanmıştır ve havza dolduğunda otomatik havza tahliyesine izin verir. 3.1, 4.1 ve 4.9A akım derecelerinde mevcut olan bu çok çeşitli lavabo tahliye pompası sistemlerinden birini seçin.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Yığma Perdah Makinaları ve Tuck İşaretçiler
- Panel Kamyonlar
- Küresel Çubuk Biter
- Nikel Krom Boru
- Duman Yayıcı Kartuşlar
- Zımpara Diskleri ve Kayışları
- Islak Moplar Silecekler ve Kovalar
- İnterkomlar ve Hoparlörler
- Endekslenebilir Ekler
- Acil Göz Yıkama ve Duş Ekipmanları
- PARKER Dişi Dirsek, 90 Derece, Sıkıştırma
- AMERICRAFT MANUFACTURING Montaj Braketi, Dikey
- GORLITZ Montajları Kolu
- GRUVLOK Galvanizli Yivli Uç Çaprazları
- SPEARS VALVES CPVC Kanal Bağlantı Elemanları, Göbekli Soket
- KOHLER Duş Gider Izgaraları
- UNIWELD Flashback Tutucu Setleri
- LINN GEAR Uzatılmış Adımlı Konik Kilit Serisi Dişliler, 2060 Zincir
- REMCO El Ovma Fırçaları, Sert
- VESTIL TG-800 Serisi Tam Bindirmeli Başlık Montajlı Vinil Şerit Kapılar