DAYTON Ayarlanabilir Hız Kontrolleri, Döner, 120V
stil | Model | derinlik | Maks. Alan sayısı Amper | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 22PP74 | 1-1 / 4 " | 12 | 4.5 " | €108.24 | |
B | 22PP73 | 1-1 / 4 " | 8 | 2.75 " | €119.46 | |
C | 22PP72 | 1-3 / 8 " | 3 | 2.75 " | €41.02 |
Ayarlanabilir Hız Kontrolleri, Döner, 120V
Dayton ayarlanabilir hız kontrolleri, ticari ve endüstriyel Dayton tavan vantilatörlerinin hızını kontrol etmek için tasarlanmıştır. Bu döner hız kontrolleri, yön göstergeli hassas plaka ayarı sağlamak için bir Açma/Kapama kadranı içerir. Güvenli çalışma için UL listesindedirler ve kolay kurulum için montaj vidaları ve tel somunları içerirler. 120, 1, 3 ve 8A akım değerlerinde mevcut olan bu 12V ayarlanabilir hız kontrollerinin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dijital Panel Montajlı Termometreler
- Tork Arttırıcılar
- Laboratuvar Tepsileri ve Tavaları
- Eşanjörler
- Dekontaminasyon Duş Suyu Toplama
- Tekerler ve Tekerlekler
- Otomotiv Kaldırma / Garaj Ekipmanları
- Streç Sarma ve Streç Sarma Ekipmanları
- Geri Dönüşüm Ekipmanları
- Tutma Halkaları ve Çeşitleri
- SOLO Sırt Çantası Pülverizatörü
- MARCOM Eğitim Dvd İspanyolca Min.
- AME INTERNATIONAL Tekerlek Ağırlığı Çekiçleri
- BENCHMARK SCIENTIFIC MultiTherm Serisi Çalkalayıcılar
- WRIGHT TOOL Tespit Halkası Pense
- MARTIN SPROCKET Konveyör Serisi Stok Delikli B Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 2080 Zincir Numarası
- SPEEDAIRE Rotör bıçakları
- LINN GEAR C Tipi Dişliler, 160 Zincir
- BALDOR / DODGE Tip C, Yastık Blok, Parçalı Konik Makaralı Rulmanlar