DAYTON İstifleme Sandalyeli Kamyonlar
stil | Model | Genel Derinlik | Tekerlek çapı | Tekerlek tipi | Tekerlek Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F010 | 33 " | 8" | Kauçuk | 1.75 " | €374.84 | |
A | 30F009 | 33.5 " | 8" | Kauçuk | 1.75 " | €374.15 | |
B | 30F011 | 33.5 " | 10 " | Pnömatik | 4" | €413.78 |
İstifleme Sandalye Kamyonları
Dayton istifleme sandalyeli kamyonlar, dosya dolaplarını, sandalyeleri ve diğer mobilya parçalarını taşımak için tasarlanmıştır. Mobilyaların sık sık kurulduğu ve söküldüğü alanlar için idealdir. Bu üniteler, 240 lb'ye kadar yükleri taşırken kolay hareket kabiliyeti sağlamak için kauçuk / pnömatik tekerleklere sahiptir.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pileli Hava Filtreleri
- Yakıt ve Gaz Kutuları
- Kablo Koruyucu Aksesuarlar
- Dağıtma
- Kapalı Servis Arabaları
- Bükme
- Çatı Vantilatörleri
- Bitirme malzemeleri
- Isıyla Harekete Geçirilen Shrink Wrap ve Ekipman
- Çiviler
- BOSTON GEAR Hız Düşürücü, C-Yüzü, Paralel / Sıralı, Tek Çıkışlı
- SLOAN Ayarlanabilir Tornavida Kontrol Durdurucusu
- VULCAN HART Fiş Montajı
- MERSEN FERRAZ Protistör sigortaları, 440VDC
- SPEARS VALVES Düşük Çıkarılabilir Kaplinler, Soket x Soket
- SPEARS VALVES Y Çek Valf Yuvası Ve O Ring Tamir Takımları, EPDM O-Ringli True Union
- BALDOR MOTOR Alçak Gerilim Daimi Mıknatıslı Motorlar
- Stafford Mfg Çözüm Serisi, Anahtarlama Mil Bilezikleri
- WEG Jp ODP Üç Fazlı Yakın Akuple Pompa Motorları
- BROWNING 358 Serisi 8V Kavrama Kayışı ve Kavrama Çentikli Kayışlar