DAYTON Ortam Havası Sirkülatörleri
stil | Model | Çalışma Amperleri | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | Dış Çap. | Ses seviyesi | Gerilim | Watt | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4VAC3 | 2.5 | 20 " | 4700 | 23 " | 73dBA | 115 | 130 | 23 " | €418.57 | |
A | 4VAC4 | 4.2 | 24 " | 6400 | 27 " | 71dBA | 115 | 250 | 27 " | €747.67 | |
A | 4VAC7 | 4.4/2.2 | 24 " | 7100 | 27 " | 74dBA | 115/230 | 423 | 27 " | €467.15 | |
A | 4VAC5 | 4.9 | 30 " | 8900 | 33 " | 75dBA | 115 | 350 | 33 " | €898.72 | |
A | 4VAC6 | 5.4/2.7 | 20 " | 5500 | 23 " | 76dBA | 115/230 | 198 | 23 " | €417.38 |
Ortam Hava Sirkülatörleri
Dayton sabit ortam havası sirkülatörleri, depolar, fabrikalar, garajlar ve üretim tesislerinde çalışan soğutma çalışanları için tasarlanmıştır. Korozyon direnci için haddelenmiş alüminyumdan yapılmış bıçaklara ve düşük dönme sürtünmesi için bilyeli yataklara sahiptirler. Bu endüstriyel fanlar, maksimum 8900 rpm hızında çalışırken 1725 cfm'ye kadar akış hızları sağlar. 20, 24 ve 30 inç bıçak çaplarında mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Depo rafları
- Kimyasal Dirençli ve Tek Kullanımlık Önlükler
- Üniversal Eklemler
- Alüminyum Kare Boru Stoku
- Acil Durum Lightstick İstasyonları
- Hidrolik Sistem Bileşenleri
- Boru Bağlantı Parçaları ve Aksesuarları
- Davul
- Biçme Makineleri ve Düzelticiler
- Parçaları
- STRUCTURAL PLASTICS Izgara Paneli
- CONDOR Vinil, Güvenlik İşareti, Uyarı, 10 İnç Genişlik
- MAIN FILTER INC. Değişimli Hidrolik Filtreler, Paslanmaz Çelik Elyaf, 10 Mikron, Viton Conta
- COOPER B-LINE Pist Duvar Braketleri
- WRIGHT TOOL Mikro Ayarlanabilir Tork Anahtarları
- WRIGHT TOOL Metrik Kombine Anahtarlar, Saten Kaplama, 12 Noktalı Ağır Hizmet Düz Gövde
- EATON E30 Serisi Buton Operatör Butonları
- EATON XT Serisi IEC Mini Kontaktörler
- HUB CITY HERA35 Serisi, ES Tip, Paslanmaz Çelik, Helisel Hipoid Redüktörler