DAYTON Sabit Emniyetli Sarı Hava Sirkülatörleri, Doğrudan Tahrik
stil | Model | Bıçak Çapı | CFM Yüksek | Motor gücü | Çalışma Amperleri | Ses seviyesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCH4 | 24 " | 6100 | 1/3 | 3.28/2.29 | 74dBA | €590.95 | |
B | 1VCH5 | 30 " | 9375 | 1/2 | 3.7/3.12 | 77dBA | €596.41 |
Sabit Güvenlik Sarı Hava Sirkülatörleri, Doğrudan Tahrik
Dayton yüksek görünürlüğe sahip endüstriyel fanlar, yoğun trafik veya az aydınlatılmış alanlarda hava alanlarını soğuturken yüksek görünürlük ve kazara hasarı önlemek için güvenli sarı bir kaplamaya sahiptir. 3 kanatlı alüminyum pervanelere ve korozyon direnci, dayanıklılık ve istenmeyen öğelerin fanların içine girmesini önlemek için polyester toz boyalı çelik korumalara sahiptirler. Bu fanlar, toz ve kiri dışarıda tutmak için kapalı hava motor muhafazalarına sahip B sınıfı yalıtımlı motorlara sahiptir. Enerji verimliliğini artırmak için miller veya akslar aracılığıyla fana doğrudan bağlanan doğrudan tahrikli motorlarla gelirler. Bu hava sirkülatörleri, fan motorlarını korumak için izin verilen ortam sıcaklıklarına göre fan çalışmasını başlatmak veya durdurmak için otomatik termal korumaya entegre edilmiştir. 24 ve 30 inç kanat çaplarında mevcut olan bu güvenli sarı renkli fanların geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrikli Duvar Tipi Isıtıcılar
- Yedek Sensörler
- Derin Kuyu Dalgıç Pompa Motorları
- Lastik Tamir Yamaları ve Tapaları
- Boru Ekstraktörleri
- Boru ve Boru
- Çanta ve Çanta Aksesuarları
- Sayaçlar ve Saat Ölçerler
- Yaylar
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- LOC-LINE Pense Hortum Grubu
- ABILITY ONE Yüksek Yoğunluklu Polietilen Çöp Torbaları ve Gömlekleri Çekirdeksiz Rulo
- B & P MANUFACTURING El Kamyonu Fıçı Kancaları
- HOFFMAN Proline G2 Serisi Montaj Braketi Kitleri
- HOFFMAN Vortex Soğutma Hava Filtreleri
- THOMAS & BETTS LT6XES05B Serisi Esnek Metal Boru Ek Parçaları
- SECURALL PRODUCTS M900 Serisi Tip 4 Patlayıcı Şarjör Kabinleri
- BLACK & DECKER Anahtarlar
- VESTIL CST-F34-DT Serisi Poliüretan Tekerler
- BALDOR / DODGE XT60 Ağır Hizmet Tambur Kasnakları