DAYTON Stationary Washdown Air Circulators, Direct Drive
stil | Model | Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | Bıçak Çapı | Blade Malzeme | Maks. derinlik | Motor Muhafazası | Motor gücü | Motor İzolasyonu | Motor Devri | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCG1 | 104 Derece F | 24 " | Mill Finish Alüminyum | 23 " | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | 1/3 | F sınıfı | 1140 | €1,274.16 | |
B | 1VCF9 | 104 Derece F | 20 " | Mill Finish Alüminyum | 23 " | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | 1/4 | F sınıfı | 1140 | €461.70 | |
B | 1VCG2 | 104 Derece F | 30 " | Mill Finish Alüminyum | 26 " | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden | 1/2 | F sınıfı | 1140 | €560.82 | |
C | 2LYW5 | 105 Derece F | 24 " | 304 Paslanmaz Çelik | 15 " | Tamamen Kapalı Olmayan | 1/4 | B Sınıfı | 1075 | €2,224.31 | |
C | 2LYW4 | 105 Derece F | 20 " | 304 Paslanmaz Çelik | 10.5 " | Tamamen Kapalı Olmayan | 1/15 | B Sınıfı | 1600 | €1,821.70 | |
C | 2LYW6 | 105 Derece F | 30 " | 304 Paslanmaz Çelik | 15 " | Tamamen Kapalı Olmayan | 1/3 | B Sınıfı | 1075 | €2,383.84 |
Sabit Yıkanabilir Hava Sirkülatörleri, Doğrudan Tahrik
Dayton sabit yıkamalı hava sirkülatörleri, gıda işleme tesisleri ile diğer ticari ve endüstriyel uygulamalardaki hava alanlarını, çalışanları, ürünleri ve makineleri soğutmak için idealdir. Zemin alanından tasarruf etmek ve takılma tehlikelerini önlemek için duvarlara, tavanlara veya kirişlere monte edilirler. Bu fanlar, su ve pislikleri dışarıda tutmak için tamamen kapalı hava üstü motor muhafazalarına sahip F sınıfı yalıtımlı motorlara sahip olduğundan, bir hortumla veya basınçlı yıkamayla kolayca temizlenebilir. Korozyona dayanıklılık, dayanıklılık ve istenmeyen öğelerin fanların içine girmesini önlemek için galvanizli çelik / paslanmaz çelik korumalara sahip 3 kanatlı alüminyum / paslanmaz çelik pervanelere sahiptirler. Bu hava sirkülatörleri, enerji verimliliğini artırmak için şaftlar veya akslar aracılığıyla doğrudan fana bağlanan doğrudan tahrikli motorlarla birlikte gelir. Ayrıca fan motorlarını korumak amacıyla, izin verilen ortam sıcaklıklarına göre fan çalışmasını başlatmak veya durdurmak için otomatik termal korumaya da sahiptirler. 20, 24 ve 30 inç kanat çaplarında sunulan bu yıkama fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Sepet Kamyon Aksesuarları
- Motor Aksesuarları
- Yarıçap Ölçerler
- Buz Çözme Termostatı
- Çatal Kapaklar
- Genel Amaçlı AC Motorlar
- Püskürtücüler ve Yayıcılar
- Ark Flaş Koruması
- Hava Kompresörü Aksesuarları
- Gaz Kaynak Ekipmanları
- RUD CHAIN Kaynaklı Kaldırma Halkası, 180 Derece Pivot
- SPEEDAIRE Çift Etkili ISO Mini Hava Silindiri, ISO MX0 Montaj, 40mm İç Çap
- APPROVED VENDOR Redüktör Burç
- 3M Tel Terminal Kitleri
- 3M Zımpara Kayışı, 11 İnç X 1 İnç
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 Sokak Sıhhi Te Parçalarını Azaltma, Tıkaç x Göbek x Göbek
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Küresel Çek Valfler, DIN Soket, FKM, Metrik
- HEATHROW SCIENTIFIC Nervürlü Paspaslar
- IRONCLAD Kong Orijinal Eldivenler
- WINSMITH SE Encore Serisi, E35 Boyutlu, MDVS Tek Redüksiyonlu Hız Düşürücüler