DAYTON Standart Hizmet Besleme Fanları, 20 İnç Kanat Çapı
stil | Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7AC82 | 4.2 / 2.1-2.1 | 3581 | 3148 | 0.30 | 1/4 | 16.2 | 16.2 | 2469 | €1,499.54 | |
A | 7AC90 | 7.6 / 3.8-3.8 | 4587 | 4277 | 0.60 | 1/2 | 20 | 20 | 3873 | €1,523.90 |
Standart Görev Besleme Fanları, 20 İnç Kanat Çapı
Dayton kayış tahrikli besleme fanları, endüstriyel ve ticari tesislerde havayı temizlemek ve yeniden sirküle etmek için tasarlanmıştır. Bu üniteler, büyük hacimli havayı düşük statik basınçlarda hareket ettirmek için 5 kanatlı, galvanizli çelik pervanelerle gelir; böylece gürültü seviyeleri azaltılır. Fan performansını artırmak için çeşitli fan hızlarına ve CFM'ye izin veren kayış tahrikli mekanizmaya sahiptirler. Bu standart görev besleme fanları, soğutma için motor çerçevesi ve sargılarından geçmek üzere harici kaynaklardan gelen hava akışını kullanan tamamen kapalı hava (TENO) motor muhafazalarına sahiptir. 1 ve 2 inç flanş genişliklerinde mevcut olan sürücü paketine sahip bu besleme fanlarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Püskürtme Tabancası Aksesuarları
- Elektrikli Kızılötesi Isıtıcı Aksesuarları
- Pencere ve Duvar Klimaları
- Çatı Üstü Montaj Rayları
- Mühür Fişler
- Raflar ve Depolama Rafları
- Bantlar
- Anahtarlar
- Sıcak Su Sirkülasyon Pompaları
- Kaplar ve Kaplar
- POLYSCIENCE Harici Prob Ayakları
- HONEYWELL Bölge Kontrol Kiti
- YANKEE 437 Sağ Yönlü Spiral Aynalı Oyucu
- BENCHMARK SCIENTIFIC Standart Kuru Banyo Blokları
- WATTS Gaz Basınç Regülatörleri
- VERMONT GAGE Go Standart Diş Mastarları, 5/8-11 Unc Lh
- ANVIL Ekstra Ağır Eğimli Swage Nipelleri
- KIMBLE CHASE Beher Kapakları
- APPLETON ELECTRIC Direk Montajları
- LOVEJOY LF Serisi Cıvatalar