DAYTON Besleme Vantilatörleri, Kayış Tahrikli
stil | Model | Muhafaza Genişliği | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Motor gücü | Montaj Yeri | RPM Aralığı | Mil Çapı Kasnak Sonu | Mil Çapı Tekerlek Ucu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YC82 | 52 " | 28 1 / 2 " | 28 1 / 2 " | 1/6 ila 1 1/2 | Duvar veya Çatı | 415 için 1090 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €2,323.10 | |
A | 4YC47 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 1/3 ila 1 1/2 | Duvar veya Çatı | 550 için 890 | 3 / 4 " | 3 / 4 " | €2,929.41 | |
A | 4YC83 | 64 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 32 1 / 2 " | 3 / 4 - 2 | Çatı | 535 için 820 | 1" | 1" | €3,003.42 | |
A | 5AU56 | 75 " | 42 " | 42 " | 2 - 7 1 / 2 arasında | Çatı | 573 için 841 | 1" | 1" | €4,248.84 | |
A | 5AU57 | 84 " | 46 " | 46 " | 5 için 10 | Çatı | 642 için 804 | 1-7 / 16 " | 1-7 / 16 " | €7,313.25 |
Tedarik Vantilatörleri, Kayış Tahrik
Dayton santrifüjlü besleme vantilatörleri, ticari ve kurumsal binalara engellenmemiş, filtrelenmiş tamamlama havası sağlar. Bu cUL ve UL Listeli vantilatörler, titreşimi ve gürültüyü azaltmak için ağır hizmet tipi galvanizli çelik konstrüksiyona ve neopren izolatörlere sahiptir. 28-1/2, 32-1/2, 42 ve 46 inç taban uzunluklarında mevcut olan bu besleme vantilatörleri yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Dalgıç Seviye Transmiterleri
- Dağıtım İğneleri ve Şırıngalar
- Yemek Servis Dağıtıcıları
- dosyalar
- Tavan Fayansları ve İzolasyon
- Redüktörlü Motorlar
- Su Şartlandırma
- Yağ Soğutucuları
- SPEEDAIRE Çift Etkili NFPA Hava Silindiri, Ön Flanş Montajlı, 4" Delik Çapı
- ALLEGRO SAFETY Burçlar
- MAIN FILTER INC. Spin-On Filtreler, Selüloz, 3 Mikron, Buna Conta
- COOPER B-LINE Tolco Serisi Fig 4B Boru Kelepçeleri
- APOLLO VALVES 102T LF Serisi Yükselmeyen Mil NPT Sürgülü Vanalar
- EATON Magnum Serisi Kesici Akım Sensörü Kapakları
- REELCRAFT Ayarlanabilir Tampon Durakları
- VOLLRATH tekerler
- MORSE DRUM Kontrol-Karrier Kanca Altı Tambur Taşıyıcı / Tilter / Dispenser