DAYTON Masa Taşıyıcıları
stil | Model | Tekerlek Malzemesi | Caster Tekerlek Dia. | Tekerlek Malzemesi | Caster Genişliği | Yükleme kapasitesi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30F002 | fenolik | 5" | fenolik | 2" | 1600 lb | 51.25 " | 32.75 " | €610.19 | |
A | 30F008 | Pnömatik | 8" | Pnömatik | 2.875 " | 1000 lb | 51.125 " | 36 " | €824.01 |
Masa Taşıyıcıları
Dayton masa taşıyıcıları, bu arabalarda taşınan yuvarlak ve dikdörtgen masaları desteklemek için ünitenin uzunluğunu kaplayan dikey ayırıcı raylara sahiptir. Bu çıkarılabilir raylar, arabaları yüklerken ve boşaltırken operatörün çabasını azaltır. Masa taşıyıcılar, taşınan masaların zarar görmesini önlemek için pürüzsüz vinil kaplamaya sahiptir. 4 lb'ye kadar yükleri taşımak için 1600 adet döner, pnömatik ve fenolik tekerlekleri vardır.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Panel Montajlı Takometreler
- Sprey Şişeleri ve Tetikleyici Spreyler
- Tahliye Tapaları
- Kesme Tahtaları ve Paspaslar
- Vorteks Tüpleri
- Son İşlem Aletleri
- Uzatma Kabloları ve Çıkış Şeritleri
- Sıcaklık ve Nem Ölçümü
- DC Motorlar
- Hidrolik Keçeler
- ROBERTSHAW Pilot Montajı Havalandırmalı 90 Derece
- ENPAC 4910 Serisi, Dökülme Engelleme Berm
- KOHLER Duş Tabanı Dökme Demir
- GORLITZ Ön Diskler
- EATON Donanma ve Deniz Kalıplı Kutulu Devre Kesici Kolu Mekanizmaları
- EATON Buton Kelepçeleri
- MORSE CUTTING TOOLS Spiral Kanallı Kılavuzlar, 2096M Spiral Kanallı Kılavuz Serisi
- SMC VALVES Nca1 Serisi Rotlu Silindir
- VESTIL LPT-4000T Serisi Transpalet Yüklenebilir Karuseller
- WEG Elektrik Motorları, 0.5Hp