DAYTON Termostatlar
stil | Model | Voltaj aralığı | Amper AC | KW'ye uyar | Hz | + | Montaj Tipi | Anahtar Türü | Sıcaklık. menzil | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1111-03 | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €57.26 | |
B | HV502407050009G | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €37.03 | |
C | PH-936-007 | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €62.97 | |
D | 48GP69 | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €30.49 | |
E | VEVRM150420G | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €33.88 | |
F | PH902-019-ABD-A | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €30.12 | |
G | 2201186 | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €110.01 | |
B | RTSP | - | - | - | - | Termostat | - | - | - | €64.54 | |
H | 30KA31 | 0 - 10 VDC | 20mA | 60, 80, 100 | 50/60 | Termostat | Duvar | - | 50 Derece ila 90 Derece F | €258.72 | |
I | 2YU95 | 24 için 277 | 25 | - | 60 | Termostat | Ünite Üstü | (2)DPST | - | €169.47 | |
J | 2YU90 | 24 için 277 | 25 | 5KW Hariç Hepsi; 3 Fazlı | 60 | Fan Kurtarma İstatistiği | Ünite Üstü | SPST | 60 Derece ila 120 Derece F | €173.29 |
Termostatlar
Dayton termostatları, tavan ve elektrikli duvar ısıtıcılarının sıcaklığını yönetir. Bu termostatların sıcaklık aralığı elektronik veya dijital olarak bir kadran yardımıyla ayarlanabilmekte olup, ısıtıcıyı istenen sıcaklıkta tutmak için kapatıp açacaktır. SPST ve DPST anahtar tiplerinde bulunan bu termostatların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Raceway Bağlantı Aksesuarları
- Mil Yakaları
- Siyah Boru Nipel Çeşitleri
- Alüminyum U-Şekilli Kanal Stoku
- Blower / Motor Kontrolörleri
- Yemek Servisi Tek Kullanımlık Malzemeler ve Dağıtıcılar
- Teraziler ve Terazi Aksesuarları
- Toplu Test
- Lastik ve Jant
- Yaylar
- TEMPCO Şerit Isıtıcı, 120V, 150 Watt
- DAYTON Kare Açık Lejant Plakaları
- CLEVELAND Dokun ve Pafta Seti, Kesirli, Yüksek Hız Çeliği
- STRONG HOLD Alt Yarım Genişlik Çekmeceli Endüstriyel Dolap
- PARKER Kuplör, Pirinç
- VULCAN HART Üst Yan Panel
- KIMBLE CHASE Fritlenmiş Gaz Dispersiyon Tüpleri
- HUBBELL PREMISE WIRING Kitleri
- MORSE CUTTING TOOLS Yekpare/Lehimli Konik Raybalar