DAYTON Yedek Hava Filtreleri, TiO2 ve Karbon Medya
stil | Model | Nominal Derinlik | Nominal Filtre Boyutu | Nominal Yükseklik | Nominal Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2HNR2 | 1" | 12x16x1 | 12 " | 16 " | €137.55 | |
B | 2KXP2 | 4.437 " | 2-13/16x1-1/4x4-7/16 | 2 13 / 16 " | 1.25 " | €8.19 |
Yedek Hava Filtreleri, TiO2 ve Karbon Medya
Dayton TiO2 hava temizleyici filtreleri, daha temiz bir ortam için havadaki toz, küf, polen, bakteri ve diğer kirleticileri ortadan kaldırmak üzere tasarlanmıştır. Bu yedek filtreler, havadaki partikülleri verimli bir şekilde yok etmek ve astım veya alerji gibi solunum sorunlarını önlemek için titanyum dioksit (TiO) ortamına sahiptir. Çok aşamalı filtrelemeleri, büyük partikülleri gidermek için bir ön filtre ve kokuyu gidermek için karbon filtreleri kullanır. Seçili modeller (ESP) mantar, toz, küf ve bitki sporlarını yakalamak için yıkanabilir toplama plakalarına sahiptir ve kolayca yıkanıp yeniden kullanılabilir. 2-13/16 ve 12 inç yüksekliklerde mevcut olan bu filtrelerin geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Elektrik Aktüatörlü Kelebek Vanalar
- Yangın Algılama Araçları
- Treyler Krikosu Aksesuarları
- Kalıplı ve Yüzey Sıyırma Taşları
- Yatak
- Kapalı Alan Ekipmanları
- Santrifüj Pompaları
- DC Motorlar
- Gömülebilir Gaz
- WILTON TOOLS Yumuşak Yüzlü Kızak Çekiç
- LIFT-ALL Hasır Sapan, Tip 2
- APPROVED VENDOR Kırmızı. San. Tee 3 inç
- USA SEALING Buna N Flanş Contası, 2-7/8 İnç Dış Çap
- KERN AND SOHN 303 Serisi Ağırlık Setleri
- GRAINGER Cam izle
- REMCO 16 İnç UST Orta Basmalı Süpürgeler
- CAMPBELL Yedek Mandallar
- VESTIL FHA Serisi Sabit Yükseklikli Alüminyum Portal Vinçler
- WEG Tefc Ayaksız, Genel Amaçlı Motorlar